「引き戸 車」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み)
完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様)
M型フレーム構造
アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36
材質(本体)スチール
材質(車輪)ポリアセタール樹脂
種類R型
耐荷重(kg)40(2個)
材質(軸受)ベアリング626ZZ
耐久性15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
タイプ丸型
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
形状Φ28丸
材質(本体)ステンレス
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)30
適合切込穴型
形状Φ30丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸
車輪径(Φmm)35
適合平行型(下框)
形状Φ35丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)28
適合切込穴型、階段型、平行型(下框)
形状Φ28丸
材質(車輪)SUS304
タイプ丸型
車軸ニードルベアリング
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)
有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5
車輪径(Φmm)28
形状Φ28丸
適合階段型、平行型(下框)
材質SUS304
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
関連キーワード