耐熱防水泡立て新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷から3日以内出荷
食洗機対応の泡立てです。
材質18-8ステンレス、アルミニウム、シリコーン樹脂
TS ステンレス そうめんてぼ新越ワークス(Three Snow)6日以内出荷
そうめんの麺の細さを想定したメッシュのてぼなので、そうめんを調理するのに最適です。極細のそうめん(0.70~0.90mm)も通さない、きわめて細かいメッシュ(24メッシュ)を採用しました。重なりがない形状のため、網切れの心配がなく高い耐久性を誇ります。また、汚れやカスも溜まりにくいので洗いやすく衛生的です。
材質本体:18-8ステンレス/ハンドル:PBT質量(g)320深さ(mm)150柄長さ(mm)220メッシュ24メッシュ直径(mm)160×150×220TKG品番9-0404-0801
パン切り専科2 小新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
材質刀身/ステンレス鋼、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)335アズワン品番64-4186-28刃渡り(mm)210TKG品番9-0342-2401
ラーメン専用パワーてぼ丸底引掛付新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/ステンレス、柄/天然木網目(メッシュ)8直径×深さ(mm)本体/140×150柄長さ(mm)220
パワーGてぼ(極美)新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷から6日以内出荷
すっぽ抜けにくいバットのようなグリップエンドと、滑りにくい表面シボ加工の「パワーグリップ」採用。耐熱性・防カビ性に優れた樹脂製ハンドル。5mmの線材を2本使用し、抜群の強度と耐久性で長持ちします。
材質本体/18-8ステンレス(8メッシュ)、ハンドル/66ナイロン(ガラス繊維入)
18-8いかクリップ新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
干しいか、スルメが丸まらずに焼くことができます。
形状角寸法(幅W×奥行D)(mm)200×80TKG品番9-0778-1001TKG品番(2017)6-0690-1001
TSステンレス ボイルバスケット (向い手付)新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
*24cmのみ向い手付となります。
材質ステンレス鋼柄長さ(mm)160メッシュ16呼び寸法(cm)24直径×深さ(mm)240×150TKG品番9-0451-0406TKG品番(2017)6-0409-0406
18-8木柄角型うどんてぼ 横型 深型新越ワークス(Three Snow)6日以内出荷
深型:側網14メッシュ 底網18メッシュ
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ底面/18、側面/14間口×奥行×深さ(mm)186×116×141TKG品番9-0400-1901TKG品番(2017)6-0362-2001
TSステンレス パイプ柄てぼ 丸底新越ワークス(Three Snow)当日出荷
P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質ステンレス鋼メッシュ8直径×深さ(mm)140×150TKG品番9-0404-0701TKG品番(2017)6-0367-0401
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 丸底 引掛付(8メッシュ)新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×150仕様引掛け付TKG品番9-0403-1301TKG品番(2017)6-0365-1301
18-8デカてぼ専用リング新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷から6日以内出荷
材質:18-8ステンレス。寸胴型のデカてぼは底面が広いので対流を生かすことができ、 麺をより美味しく茹であげることができます。458~500mmの鍋に対応します。
18-8 角バット網新越ワークス(Three Snow)6日以内出荷
角バット用の網です。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(sus304)外寸(mm)175×135×H10目開き(mm)13
18-8 木柄うどんてぼ新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
寸法(mm)Φ140×深さ160×柄長185質量(g)285メッシュ(mm)0.47×8
蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304支柱径(Φmm)2.5/2.0取手有り
TS まどろむ酒器~桜~新越ワークス(Three Snow)4日以内出荷
銅:熱伝導に優れ、お酒の冷たさを指と唇で感じられます。
触覚でもお酒の美味しさを味わえます。
錫:イオン効果が高く、お酒がまろやかにおいしくなります。
冷たいお酒(液体)を注ぐと、器の表面にある桜の色が変化します(変化温度帯:約16℃以下)
スリースノーそば揚 タテ型新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
衛生的な樹脂ハンドル。
柄長さ(mm)360材質(ハンドル)SPS樹脂(ガラス繊維入)
TS パワーてぼ新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている
麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ
材質網:18-8ステンレス、柄:天然木柄長さ(mm)220適合容量(g)麺:200
がらあげ クリンプ新越ワークス(Three Snow)4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(縦×横)(mm)すくい部分 :325×310柄長さ(mm)1000
抗菌銀の麺すのこ新越ワークス(Three Snow)3日以内出荷から4日以内出荷
純銀のパウダー 「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します 「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。 表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
抗菌銀の麺すのこ新越ワークス(Three Snow)4日以内出荷
純銀のパウダー 「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します 「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。 表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
抗菌銀の麺すのこ新越ワークス(Three Snow)4日以内出荷
純銀のパウダー
「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します
「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。
表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
ラーメン専用パワーてぼ平底引掛フック付新越ワークス(Three Snow)7日以内出荷
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/ステンレス、柄/天然木網目(メッシュ)8直径×深さ(mm)本体/140×130柄長さ(mm)220
ラーメン専用パワーてぼ深型引掛付新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/ステンレス、柄/天然木網目(メッシュ)8直径×深さ(mm)本体/140×160柄長さ(mm)220
リング付盆ざる新越ワークス(Three Snow)10日以内出荷
水切りや湯通しに便利です。
材質18-8ステンレスサイズ(cm)25柄長さ(mm)50網目10メッシュアズワン品番64-5193-76直径×深さ(mm)250×20
パワーGてぼ 対流新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
網の重なり無しで大容量を実現。対流でおいしく茹で上げます。滑りにくく、衛生的で耐久性に優れた「パワーグリップ」採用。てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。13そばゆで釜専用リングに使用できます。
材質アミ/18-8ステンレス(8メッシュ)、柄/66ナイロン(ガラス繊維入)直径×深さ(mm)140×165TKG品番9-0404-0501TKG品番(2017)6-0367-1401