家庭用ラーメン振りザル(8メッシュ)新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
用途おうちでラーメンを楽しみたい方向けの「家庭用ラーメン振りザル(てぼ)」ザル部分を浅型(90mm)にしたことでご家庭でよく使われる鍋の深さに対応しやすくしました。ラーメン以外にもうどん、枝豆、野菜などを茹でるザルとしても活躍すること間違いなしです。また、調理時に便利な鍋に掛ける引っ掛けと、キッチンで引っ掛けて保管しやすいフックがついています。オールステンレス製(18-8ステンレス)なので、シンプルでまとまりのある見た目に加え、洗いやすく衛生的に使用することができます。ザルの線形は業務用で使われるザルと同等(パワーGてぼ〈極美〉と同等)で耐久性抜群!キッチンにいる相棒のように、長くご愛用いただける仕様となっています。材質18-8ステンレスメッシュ8メッシュ外径×深さ(Φmm×mm)Φ140×90
TS ステンレス そうめんてぼ新越ワークス(Three Snow)6日以内出荷
そうめんの麺の細さを想定したメッシュのてぼなので、そうめんを調理するのに最適です。極細のそうめん(0.70~0.90mm)も通さない、きわめて細かいメッシュ(24メッシュ)を採用しました。重なりがない形状のため、網切れの心配がなく高い耐久性を誇ります。また、汚れやカスも溜まりにくいので洗いやすく衛生的です。
材質本体:18-8ステンレス/ハンドル:PBT質量(g)320深さ(mm)150柄長さ(mm)220メッシュ24メッシュ直径(mm)160×150×220TKG品番9-0404-0801
TS ラーメン専用パワーてぼ新越ワークス(Three Snow)9日以内出荷
激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ
材質網:18-8ステンレス、柄:天然木外径×深さ(Φmm×mm)140×160柄長さ(mm)220
TS パワーてぼ新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている
麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ
材質網:18-8ステンレス、柄:天然木柄長さ(mm)220適合容量(g)麺:200
ラーメン専用パワーてぼ平底引掛フック付新越ワークス(Three Snow)7日以内出荷
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/ステンレス、柄/天然木網目(メッシュ)8直径×深さ(mm)本体/140×130柄長さ(mm)220
ラーメン専用パワーてぼ深型極細麺用引掛付新越ワークス(Three Snow)当日出荷
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/18-8ステンレス、柄/天然木網目(メッシュ)16直径×深さ(mm)本体/140×160柄長さ(mm)220
ラーメン専用パワーてぼ深型引掛付新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/ステンレス、柄/天然木網目(メッシュ)8直径×深さ(mm)本体/140×160柄長さ(mm)220
ラーメン専用パワーてぼ丸底引掛付新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/ステンレス、柄/天然木網目(メッシュ)8直径×深さ(mm)本体/140×150柄長さ(mm)220
パワーGてぼ 対流新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
網の重なり無しで大容量を実現。対流でおいしく茹で上げます。滑りにくく、衛生的で耐久性に優れた「パワーグリップ」採用。てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。13そばゆで釜専用リングに使用できます。
材質アミ/18-8ステンレス(8メッシュ)、柄/66ナイロン(ガラス繊維入)直径×深さ(mm)140×165TKG品番9-0404-0501TKG品番(2017)6-0367-1401
パワーGてぼ(極美)新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷から6日以内出荷
すっぽ抜けにくいバットのようなグリップエンドと、滑りにくい表面シボ加工の「パワーグリップ」採用。耐熱性・防カビ性に優れた樹脂製ハンドル。5mmの線材を2本使用し、抜群の強度と耐久性で長持ちします。
材質本体/18-8ステンレス(8メッシュ)、ハンドル/66ナイロン(ガラス繊維入)
TSステンレス パイプ柄角てぼ 深型タテ(冷凍麺用)新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
側網14メッシュ(18-8アミ) 底網18メッシュ(18-8アミ)
材質ステンレス鋼メッシュ底面/18、側面/14間口×奥行×深さ(mm)115×185×145TKG品番9-0400-2001TKG品番(2017)6-0362-2101
18-8木柄角型うどんてぼ 横型 深型新越ワークス(Three Snow)6日以内出荷
深型:側網14メッシュ 底網18メッシュ
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ底面/18、側面/14間口×奥行×深さ(mm)186×116×141TKG品番9-0400-1901TKG品番(2017)6-0362-2001
TSステンレス 木柄角てぼ 深型 タテ新越ワークス(Three Snow)当日出荷
深型:側網14メッシュ(18-8アミ) 底網18メッシュ
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ底面/18、側面/14間口×奥行×深さ(mm)116×186×141TKG品番9-0400-1801TKG品番(2017)6-0362-1901
TSステンレス パイプ柄てぼ 丸底新越ワークス(Three Snow)当日出荷
P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質ステンレス鋼メッシュ8直径×深さ(mm)140×150TKG品番9-0404-0701TKG品番(2017)6-0367-0401
TSステンレス シリコン柄てぼ 丸底新越ワークス(Three Snow)当日出荷
〈特徴〉。衛生面からパイプ柄や共柄をお使いのお客様で 「柄が熱くなる」とお困りの方に最適です。熱にも強く、煮沸消毒にもびくともしません。柄部分は滑りにくく、手に優しい凸凹形状。*P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:シリコーン樹脂メッシュ8直径×深さ(mm)140×150TKG品番9-0404-0601TKG品番(2017)6-0365-1801
TSステンレス デカてぼ 引掛付新越ワークス(Three Snow)当日出荷
寸胴型のデカてぼは底面が広いので対流を生かすことができ、 麺をより美味しく茹であげることができます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ6.5仕様引掛け付
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 細麺用 引掛付新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)当日出荷
大盛用 ( 8メッシュ)細麺用 (10メッシュ)極細麺用(14メッシュ)P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ10直径×深さ(mm)140×160仕様引掛け付種類細麺用TKG品番9-0403-1602TKG品番(2017)6-0365-1602
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ フチ高 引掛付新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)当日出荷
てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。フチが高くなり麺が吹きこぼれにくいです。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×185仕様引掛け付TKG品番9-0403-1501TKG品番(2017)6-0365-1501
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 平底 引掛付(8メッシュ)新越ワークス(Three Snow)6日以内出荷
てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×130仕様引掛け付TKG品番9-0403-1401TKG品番(2017)6-0365-1401
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 丸底 引掛付(8メッシュ)新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×150仕様引掛け付TKG品番9-0403-1301TKG品番(2017)6-0365-1301
TSステンレス 木柄てぼ 平底新越ワークス(Three Snow)7日以内出荷
P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×130TKG品番9-0403-1201TKG品番(2017)6-0365-1201
TSステンレス 木柄てぼ 丸底新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×150TKG品番9-0403-1101TKG品番(2017)6-0365-1101
TSステンレス 木柄うどんてぼ新越ワークス(Three Snow)当日出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×160(網部分のみ)全長(mm)約343TKG品番9-0403-0501TKG品番(2017)6-0365-0501
18-8デカてぼ専用リング新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷から6日以内出荷
材質:18-8ステンレス。寸胴型のデカてぼは底面が広いので対流を生かすことができ、 麺をより美味しく茹であげることができます。458~500mmの鍋に対応します。