蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304支柱径(Φmm)2.5/2.0取手有り
耐熱防水泡立て新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷から3日以内出荷
食洗機対応の泡立てです。
材質18-8ステンレス、アルミニウム、シリコーン樹脂
スリースノー ガラ揚げ 中目新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
ガラ揚げに特化した究極のすくい網。
材質網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材質量(g)460規格中目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×270×90柄長さ(mm)350網目(mm)(メッシュ)3.5
プロ角フライヤーカス揚 中 細目 24メッシュ新越ワークス(Three Snow)当日出荷
角型フライヤー漕に最適な形状で、油漕の角まですくうことができます。
材質18-8ステンレス寸法(mm)145×190×H35×柄長さ340網目(メッシュ)24
スリースノー ガラ揚げ新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
超強力なワイヤー線材を使用、ガラ揚げに特化した究極のすくい網
用途すくい上げる動作で最も負荷のかかる枠部と柄の接続部に特殊鋼を使用。18-8ステンレスと比較しても格段に高い耐久性を誇り、同等規格の線材で比較すると約2倍の強度があります。この特殊鋼をラーメン屋さんのパワー作業であるガラ揚げの専用すくい網の最も負荷がかかる場所に採用しました。繰り返しのユーザーテストを繰り返してたどり着いたハンドルの形状と軽さです。ザルの形状もガラ揚げのシーンに特化して設計しています。材質網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材寸法(mm)幅245×奥行270×深さ90×柄長350質量(g)450耐熱温度(℃)150網目(メッシュ)2
水切れの良いバスケット新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
シンクに渡して食器や野菜の水切りに。水切れよく、スプーンなどの小物も落ちないメッシュを採用しました。
用途食器だけでなく野菜の水切りにも使えます。奥行きが39~56cmでスライドします。材質本体/18-8ステンレス、すべり止めゴム/シリコン幅(mm)190色シルバー高さ(mm)70質量(g)410奥行(mm)390~560段数1
家庭用ラーメン振りザル(8メッシュ)新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
用途おうちでラーメンを楽しみたい方向けの「家庭用ラーメン振りザル(てぼ)」ザル部分を浅型(90mm)にしたことでご家庭でよく使われる鍋の深さに対応しやすくしました。ラーメン以外にもうどん、枝豆、野菜などを茹でるザルとしても活躍すること間違いなしです。また、調理時に便利な鍋に掛ける引っ掛けと、キッチンで引っ掛けて保管しやすいフックがついています。オールステンレス製(18-8ステンレス)なので、シンプルでまとまりのある見た目に加え、洗いやすく衛生的に使用することができます。ザルの線形は業務用で使われるザルと同等(パワーGてぼ〈極美〉と同等)で耐久性抜群!キッチンにいる相棒のように、長くご愛用いただける仕様となっています。材質18-8ステンレスメッシュ8メッシュ外径×深さ(Φmm×mm)Φ140×90
TS 炒り網新越ワークス(Three Snow)当日出荷
材質18-8ステンレスサイズ(cm)13柄長さ(mm)170メッシュ24内径×高さH(Φmm×mm)130×40
TS ステンレス そうめんてぼ新越ワークス(Three Snow)6日以内出荷
そうめんの麺の細さを想定したメッシュのてぼなので、そうめんを調理するのに最適です。極細のそうめん(0.70~0.90mm)も通さない、きわめて細かいメッシュ(24メッシュ)を採用しました。重なりがない形状のため、網切れの心配がなく高い耐久性を誇ります。また、汚れやカスも溜まりにくいので洗いやすく衛生的です。
材質本体:18-8ステンレス/ハンドル:PBT質量(g)320深さ(mm)150柄長さ(mm)220メッシュ24メッシュ直径(mm)160×150×220TKG品番9-0404-0801
TS まどろむ酒器~桜~新越ワークス(Three Snow)4日以内出荷
銅:熱伝導に優れ、お酒の冷たさを指と唇で感じられます。
触覚でもお酒の美味しさを味わえます。
錫:イオン効果が高く、お酒がまろやかにおいしくなります。
冷たいお酒(液体)を注ぐと、器の表面にある桜の色が変化します(変化温度帯:約16℃以下)
スリースノーそば揚 タテ型新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
衛生的な樹脂ハンドル。
柄長さ(mm)360材質(ハンドル)SPS樹脂(ガラス繊維入)
パン切り専科2 小新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
材質刀身/ステンレス鋼、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)335アズワン品番64-4186-28刃渡り(mm)210TKG品番9-0342-2401
TS ケヤキ柄深型うどんあげ新越ワークス(Three Snow)当日出荷
吹きこぼれにくい
板渕高さ30mm
+深型構造
材質網:18-8ステンレス、柄:ケヤキ柄長さ(mm)205外径(Φmm)140深さ(mm)185
TS ラーメン専用パワーてぼ新越ワークス(Three Snow)9日以内出荷
激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ
材質網:18-8ステンレス、柄:天然木外径×深さ(Φmm×mm)140×160柄長さ(mm)220
TS パワーてぼ新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている
麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ
材質網:18-8ステンレス、柄:天然木柄長さ(mm)220適合容量(g)麺:200
がらあげ クリンプ新越ワークス(Three Snow)4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(縦×横)(mm)すくい部分 :325×310柄長さ(mm)1000
TS 18-8 共柄すくい網新越ワークス(Three Snow)予約販売
外径(Φmm)300×350柄長さ(mm)350材質18-8ステンレス
TS 木柄茶こし浅型Ⅱ新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
外径(Φmm)83材質アミ:18-8ステンレス、取手:天然木深さ(mm)42柄長さ(mm)118
頑丈なザル 浅型新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷から9日以内出荷
抗菌銀の麺すのこ新越ワークス(Three Snow)3日以内出荷から4日以内出荷
純銀のパウダー 「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します 「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。 表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
抗菌銀の麺すのこ新越ワークス(Three Snow)4日以内出荷
純銀のパウダー 「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します 「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。 表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
抗菌銀の麺すのこ新越ワークス(Three Snow)4日以内出荷
純銀のパウダー
「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します
「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。
表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
ラーメン専用パワーてぼ平底引掛フック付新越ワークス(Three Snow)7日以内出荷
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/ステンレス、柄/天然木網目(メッシュ)8直径×深さ(mm)本体/140×130柄長さ(mm)220
ラーメン専用パワーてぼ深型極細麺用引掛付新越ワークス(Three Snow)当日出荷
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/18-8ステンレス、柄/天然木網目(メッシュ)16直径×深さ(mm)本体/140×160柄長さ(mm)220
ラーメン専用パワーてぼ深型引掛付新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/ステンレス、柄/天然木網目(メッシュ)8直径×深さ(mm)本体/140×160柄長さ(mm)220
ラーメン専用パワーてぼ丸底引掛付新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/ステンレス、柄/天然木網目(メッシュ)8直径×深さ(mm)本体/140×150柄長さ(mm)220
ステンレス頑丈なザル浅型新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷
丈夫な金網を使い、パンチングボウルに匹敵する強度を実現。厨房でもご家庭のキッチンでも安心してお使い頂ける逸品です。
スリースノーちょい茶こし新越ワークス(Three Snow)当日出荷
自立出来て置き場に困りません。
材質18-8ステンレス寸法(直径Φ×高さH)(mm)網部:65×65柄長さ(mm)50メッシュ30