スリースノーmini丸カス揚新越ワークス(Three Snow)6日以内出荷
直径(Φmm)90柄長さ(mm)205寸法(直径Φ×柄)(mm)90×205TKG品番9-0435-0901TKG品番(2017)6-0391-1001
スリースノー ガラ揚げ新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
超強力なワイヤー線材を使用、ガラ揚げに特化した究極のすくい網
用途すくい上げる動作で最も負荷のかかる枠部と柄の接続部に特殊鋼を使用。18-8ステンレスと比較しても格段に高い耐久性を誇り、同等規格の線材で比較すると約2倍の強度があります。この特殊鋼をラーメン屋さんのパワー作業であるガラ揚げの専用すくい網の最も負荷がかかる場所に採用しました。繰り返しのユーザーテストを繰り返してたどり着いたハンドルの形状と軽さです。ザルの形状もガラ揚げのシーンに特化して設計しています。材質網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材寸法(mm)幅245×奥行270×深さ90×柄長350質量(g)450耐熱温度(℃)150網目(メッシュ)2
18-8ミニマッシャー新越ワークス(Three Snow)(5件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×43×168TKG品番9-0528-0901TKG品番(2017)6-0472-1101
ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ新越ワークス(Three Snow)当日出荷から4日以内出荷
純銀のパウダー「ミューファン・パウダー」が練り込まれ、優れた抗菌機能を発揮します。
食器の種類和食器材質材質:ポリプロピレン(ミューファン・パウダー配合)耐熱温度(℃)‐20℃~+120℃
TSステンレス パイプ柄てぼ 丸底新越ワークス(Three Snow)当日出荷
P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質ステンレス鋼メッシュ8直径×深さ(mm)140×150TKG品番9-0404-0701TKG品番(2017)6-0367-0401
TS 18-8まな板スタンドW新越ワークス(Three Snow)当日出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)130×95×95材質脚ゴム/エラストマー収納枚数(枚)2TKG品番9-0383-0901TKG品番(2017)6-0346-1001
ステンレス ココアビーター新越ワークス(Three Snow)当日出荷
全長×幅W(mm)165×44TKG品番9-0502-1501TKG品番(2017)6-0450-1201
水切れの良いバスケット新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
シンクに渡して食器や野菜の水切りに。水切れよく、スプーンなどの小物も落ちないメッシュを採用しました。
用途食器だけでなく野菜の水切りにも使えます。奥行きが39~56cmでスライドします。材質本体/18-8ステンレス、すべり止めゴム/シリコン幅(mm)190色シルバー高さ(mm)70質量(g)410奥行(mm)390~560段数1
ステンレス頑丈なバット用網新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm
材質ステンレス鋼(18-8)網目約11mmピッチ商品タイプアミ
家庭用ラーメン振りザル(8メッシュ)新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
用途おうちでラーメンを楽しみたい方向けの「家庭用ラーメン振りザル(てぼ)」ザル部分を浅型(90mm)にしたことでご家庭でよく使われる鍋の深さに対応しやすくしました。ラーメン以外にもうどん、枝豆、野菜などを茹でるザルとしても活躍すること間違いなしです。また、調理時に便利な鍋に掛ける引っ掛けと、キッチンで引っ掛けて保管しやすいフックがついています。オールステンレス製(18-8ステンレス)なので、シンプルでまとまりのある見た目に加え、洗いやすく衛生的に使用することができます。ザルの線形は業務用で使われるザルと同等(パワーGてぼ〈極美〉と同等)で耐久性抜群!キッチンにいる相棒のように、長くご愛用いただける仕様となっています。材質18-8ステンレスメッシュ8メッシュ外径×深さ(Φmm×mm)Φ140×90
プロ角フライヤーカス揚 中 細目 24メッシュ新越ワークス(Three Snow)当日出荷
角型フライヤー漕に最適な形状で、油漕の角まですくうことができます。
材質18-8ステンレス寸法(mm)145×190×H35×柄長さ340網目(メッシュ)24
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ フチ高 引掛付新越ワークス(Three Snow)(2件のレビュー)当日出荷
てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。フチが高くなり麺が吹きこぼれにくいです。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×185仕様引掛け付TKG品番9-0403-1501TKG品番(2017)6-0365-1501
TS 木柄給食用すくい網 スイノー型新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷から9日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木寸法(mm)250×280×H75×柄長1000タイプスイノー型間口W×奥行D(mm)280×250
18-8パイプ柄スイノー特大63cm柄新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷から7日以内出荷
大量調理用のすくい網です。
材質18-8ステンレス奥行(mm)250柄長さ(mm)630ヘッド幅(mm)280
18-8三角コーナー 水きれーる新越ワークス(Three Snow)(2件のレビュー)当日出荷
斜めの底で素早く水切れできます。
シンクに水で中身が濡れにくい足高タイプ。
材質ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×120TKG品番9-0792-0401TKG品番(2017)6-0708-0401
TSステンレス 木柄うどんてぼ新越ワークス(Three Snow)当日出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×160(網部分のみ)全長(mm)約343TKG品番9-0403-0501TKG品番(2017)6-0365-0501
TSステンレス 極荒すくい網 丸型新越ワークス(Three Snow)当日出荷
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。