カテゴリ
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る

(1/4SQ)80ギア ラチェットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781丁翌日出荷差込角(inch)1/4全長(mm)117厚さ(mm)10.7質量(g)70ヘッド幅(mm)22.6
3/8″SQ首振りエキステンションバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,898~税込¥5,388~1本翌日出荷狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。差込角(inch)3/8最大トルク(N・m)80首振角度(°)15外径d(Φmm)17
3/8″SQソケットアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。差込角(inch)3/8全長(mm)31サイズ凹3/8×凸1/2SQ質量(g)36外径(Φmm)17.2
3/4″SQソケットアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷1/2”SQのソケット等を3/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。差込角(inch)3/4全長(mm)55質量(g)203外径(Φmm)34.7サイズ(inch)凹3/4×凸1/2
1/4″SQソケットアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷3/8”SQのソケット等を1/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。差込角(inch)1/4全長(mm)25サイズ凹1/4×凸3/8SQ質量(g)18外径(Φmm)12.8
1/4″SQクローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。差込角(inch)1/4
1/2″SQソケットアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷3/8”SQのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。差込角(inch)1/2全長(mm)35質量(g)55外径(Φmm)22.7サイズ(inch)凹1/2×凸3/8
3/4″SQディープソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQディープソケット。6ポイントタイプ。穴角6角差込角(inch)3/4全長L(mm)90寸法t1(mm)40
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,198~税込¥9,018~1個翌日出荷ロングタイプ。25°まで傾けて回すことができます。差込角(inch)1/2全長(mm)238寸法L2(mm)200先端形状ボールポイントヘキサゴン外径d(Φmm)22.7
1/2″SQトリスクウェアビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用差込角(inch)1/2先端形状トリスクウェア全長L1(mm)60
1/2″SQディープソケット(十二角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から8日以内出荷AS-drive(面接触タイプ)穴角12角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
3/8″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。差込角(inch)3/8先端形状ヘクスローブ寸法L2(mm)17全長L1(mm)49外径d(Φmm)17.8
3/8″SQトリスクウェアビットソケット(XZN)
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,698~税込¥5,168~1個翌日出荷トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用差込角(inch)3/8先端形状XZN寸法L2(mm)20全長L1(mm)52外径d(Φmm)17.8
3/8″SQヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷超ショートタイプ差込角(inch)3/8ソケットサイズ(mm)8質量(g)28寸法L2(mm)6.5先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)24外径d(Φmm)19
オープンリングスパナ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,798~税込¥8,578~1丁当日出荷から翌日出荷ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X商品構成単品
ロングメガネレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。形状オフセット
コンビネーションレンチ(ロング)セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980~税込¥51,678~1セット翌日出荷スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
コンビネーションレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980~税込¥51,678~1セット翌日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
薄口スパナセット(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980税込¥51,6781セット当日出荷厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。セット内容イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)質量(g)270商品構成セット品
打撃メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥32,980~税込¥36,278~1丁翌日出荷鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。形状ストレート(打撃)
差替ドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥44,980税込¥49,4781セット翌々日出荷ポリエステル製のマジックテープ式ロールアップツールバッグに収納。刺繍入りSTAHLWILLEロゴ。セット内容3コンポーネント式リバーシブルハンドルマイナスドライバー(0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm)、プラスドライバー(PH1・2)、ポジドライバー(PZ1・2)、六角ドライバー(3・4・5・6mm)、六角ドライバー(ボールエンドチップ付)(3・4・5・6mm)、トルクスドライバー(T10・15・20・25・30・40)質量(g)745入数12点
LEDライト
STAHLWILLE(スタビレー)¥51,980税込¥57,1781個90日以内出荷パワフルで耐久性に優れた2WのLED。ポリカーボネート製の堅牢で非導電性、耐腐食性の高いハウジング。ラバーシースベゼルの採用により、高い耐衝撃性と眩しさを軽減。LED回路により、アルカリ電池の寿命の80%まで常に明るいビームを実現。ランプカラーを回転させることで、ビーム幅をナローからワイドに、またはワイドからナローに調整できます。水深3mまでのIP68防水仕様。圧力均衡バルブ、水素スクラバー触媒、極性表示付きバッテリー接点により、電池漏れや圧力変動による爆発リスクを最小化。電池交換がしやすいように設計された電池ボックス。色セーフティイエロー質量(g)60電源単三電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×40.6×35.6連続点灯時間5時間明るさ(Lm)ワイド・165/ナロー・122照射距離(m)ワイド・232/ナロー・387エコロジー商品省エネ
六角棒レンチセット (インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,198税込¥5,7181セット90日以内出荷クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。用途ソケットキャップスクリュー用質量(g)234サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8入数9点
六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥379~税込¥417~1本90日以内出荷クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。用途ソケットヘッドスクリュー用
プラスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,498~税込¥4,948~1本90日以内出荷インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
プラスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。仕様六角サイズ:13mm全長(mm)275サイズPH3質量(g)194軸長(mm)150
六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥429~税込¥472~1本90日以内出荷DIN ISO 2936。ハンドル部ロングタイプ。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。用途ソケットヘッドスクリュー用
六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥379~税込¥417~1本90日以内出荷DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。用途ソケットキャップスクリュー用