1000V絶縁トライスクエアビットソケット。
差込角(sq.)3/8
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
全長L(mm)50
差込角(HEX)1/4inch (E6.3)
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)3/8
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm
質量(g)76
許容トルク(N・m)80
厚さh(mm)14
ヘッド幅(mm)20
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ロングタイプ。
用途トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
全長(mm)170
サイズM6
質量(g)72
軸長(mm)120
差込角(sq.)3/8inch
対角(mm)先端:88
ソケット径(Φmm)外径17.8
1個
¥4,498
税込¥4,948
90日以内出荷
差込角5/16"HEXのトライスクエアビット(XZN)。
差込角(HEX)5/16inch (C8.0mm)
3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。
用途ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステム
セット内容ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本
長さ(mm)315
質量(g)190
クリップ30個
1セット
¥8,198
税込¥9,018
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17mm(54-4・5・6・7・8・10・12・14・17)、トライスクエアソケット(54X-M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16)
質量(g)1665
差込角(sq.)1/2inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
1セット
¥75,980
税込¥83,578
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ソケット(6角)7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)、ディープソケット(12角)10・11・12・13mm(46-10・11・12・13)、ユニフレックスソケット10・11・12・13・14・15・16mm(47-10・11・12・13・14・15・16)、インヘックスソケット9mm(1049/9)、トライスクエアソケット(49X-M6・M8・M10)、エキステンションバー76・125・240mm(427/3・5・10)、ユニバーサルジョイント46mm(428)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”アダプター(432)、ラチェットハンドル(435)、フレックスラチェット(452QR)
質量(g)2701
差込角(sq.)3/8inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×32
1セット
¥269,800
税込¥296,780
90日以内出荷
関連キーワード