軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。
軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状オフセット
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
AS-drive(面接触)
ジョイントサイズ(mm)14×18
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン
仕様AS-drive(面接触)
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
セット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm
質量(g)870
対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):25mm
質量(g)112
厚さh(mm)12.5
ヘッド幅(mm)16
ジョイントサイズ(mm)14×18
差込角(HEX)5/16
1個
¥18,980
税込¥20,878
91日以内出荷
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)(差込部)19
関連キーワード