27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレート
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り) 仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状オフセット
1セット
62,980 税込69,278
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°セット
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチ
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
1セット
30,980 税込34,078
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット
トレイ付きのツールセット。
1セット
39,980 税込43,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブメガネレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート 仕様ストレートタイプ
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
仕上ボディー:クロームメッキ ギア数22
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネ
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。
送り角度(°)5 オフセットメガネ部:15° ギア数72
1本
14,980 税込16,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
319,800 税込351,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57 アンスラサイトグレー 車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198 引出し6段
1セット
379,800 税込417,780
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
送り角度(°)5 ギア数72
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブレンチセット
トレイ付きのツールセット。
セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9) 質量(g)2060 差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX) トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75 差込角(HEX)1/4inch (415SGB)
1セット
189,800 税込208,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト 総質量(kg)10.1
1セット
929,800 税込1,022,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット(MM)
122点ツールセット
差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4) 質量(kg)27.5 差込角(HEX)1/4(415SGB)
1セット
999,800 税込1,099,780
91日以内出荷