クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
セット内容トルクレンチ721QR/20QUICK-JP、ホイールナットソケット17・19・20.8mm(17=緑・19=青・20.8=赤)、エキステンションバー130mm(509/5QR 130)、ケース
本体質量(g)2818
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×560×75
測定範囲(N・m)40-200
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417
質量(g)1338
全長L(mm)482
フレーム幅(mm)b1:28
フレーム厚さ(mm)h1:23
ヘッド幅(mm)b2:41
測定範囲(N・m)40~200
ヘッド寸法(mm)厚さh2:18
1丁
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
適合(トルクレンチ)720/15・721/5・721/15・730/5・730/10・730/12・730/20・730a/5・730a/10・730a/12・730a/20・730N/5・730N/10・730N/12・730N/20・730Na/5・730Na/10・730Na/20
質量(g)88
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
関連キーワード