トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417質量(g)1338全長L(mm)482フレーム幅(mm)b1:28フレーム厚さ(mm)h1:23ヘッド幅(mm)b2:41測定範囲(N・m)40~200ヘッド寸法(mm)厚さh2:18
トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
セット内容トルクレンチ721QR/20QUICK-JP、ホイールナットソケット17・19・20.8mm(17=緑・19=青・20.8=赤)、エキステンションバー130mm(509/5QR 130)、ケース本体質量(g)2818外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×560×75測定範囲(N・m)40-200
7301用トレイSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
適合(トルクレンチ)720/15・721/5・721/15・730/5・730/10・730/12・730/20・730a/5・730a/10・730a/12・730a/20・730N/5・730N/10・730N/12・730N/20・730Na/5・730Na/10・730Na/20質量(g)88