35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレート
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り) 仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状オフセット
1セット
62,980 税込69,278
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドジョイントサイズ14×18mmのトルクレンチと組合わせて使用するAS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド。
長さ(mm)ジョイント根元からボルト中心部までの長さS:25 質量(g)160 寸法(inch)1 ジョイントサイズ(mm)14×18 メガネ部外径b(mm)41 メガネ厚さ(mm)h:17
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°セット
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
形状オフセット 仕様AS-drive(面接触)
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
1セット
30,980 税込34,078
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ハーフムーンメガネレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン 仕様AS-drive(面接触)
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット
トレイ付きのツールセット。
1セット
39,980 税込43,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット(8本組)
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット セット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm 質量(g)870 対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストレートタイプのスプライン板ラチェット。ボディーはクロームメッキ仕上げ。
幅(mm)メガネ部:小d1/26、大d2/30 質量(g)153 全長L(mm)174 呼び径(inch)六角1/2×9/16 スプライン寸法(mm)16×18 ギア数22 メガネ厚さ(mm)a:12
1丁
9,998 税込10,998
90日以内出荷

1個
特価
7,890 税込8,679
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19) 質量(g)984 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
66,980 税込73,678
90日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ファーストラッチ
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):25mm 質量(g)112 厚さh(mm)12.5 ヘッド幅(mm)16 ジョイントサイズ(mm)14×18 差込角(HEX)5/16
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm 質量(g)1550 送り角度(°)5 オフセットメガネ部:15° ギア数72
1個
81,980 税込90,178
90日以内出荷

ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品 オフセット(メガネ部)15°
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
送り角度(°)5 ギア数72
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1組
36,980 税込40,678
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57 アンスラサイトグレー 車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198 引出し6段
1セット
379,800 税込417,780
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
319,800 税込351,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)