作業工具 (69) 測定用品 (1) ブランド: STAHLWILLE(スタビレー)すべて解除
スクリューピッチゲージ STAHLWILLE(スタビレー) (5件のレビュー) 当日出荷
セット内容 ・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g) 79
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー) (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状 オフセット 仕様 メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様 AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷 から 翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) (差込部)19
1/2″SQソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷
3/8”SQのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch) 1/2 全長(mm) 35 質量(g) 55 外径(Φmm) 22.7 サイズ(inch) 凹1/2×凸3/8
メガネレンチ10° STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状 オフセット 仕様 メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) (差込部)19
コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
3/8″SQソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
1/2”SQのソケット等を3/8”SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター。
差込角(inch) 3/8 全長(mm) 16 直径(Φmm) 32 質量(g) 22 サイズ(inch) 凹3/8×凸1/2
3/8″SQソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。
差込角(inch) 3/8 全長(mm) 31 サイズ 凹3/8×凸1/2SQ 質量(g) 36 外径(Φmm) 17.2
六角ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm) 350×350×40
ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
DRALL+グリップを採用したドライバーセット。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
六角棒レンチセット (ロング) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
DIN ISO 2936。ロングタイプ。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。
用途 ソケットキャップスクリュー用 サイズ(mm) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
(1/4SQ)セミディープソケット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケット
差込角(sq.) 1/4 タイプ 12角 全長L(mm) 31.8
(1/4SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット
差込角(sq.) 1/4 全長L(mm) 22.2 外径d2(Φmm) (差込部)10.7
(1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付
差込角(sq.) 1/4 セット内容 ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー 質量(g) 370 ケース寸法(mm) 150×105
クラフトマンツールキット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。
セット内容 両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 390×590×270 入数 58点
1/2″SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです
差込角(inch) 1/2 セット内容 50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510 質量(g) 8560 ケース寸法(mm) 530×265×50
TCSソケットセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容 1/4"六角穴付きソケット5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40)、1/2"六角穴付きソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52)、1/4"エクステンション54・150mm(405QR)、1/4"クイックリリース付ギアラチェット415QR N、ビットコネクタ3116、1/2"エクステンション130・255(509QR)、1/2"クイックリリース付ギアラチェット512QR N、トランジションピース1/4~1/2"(410)、トランジションパーツ1/2→3/8in(513) 寸法(mm) L350×H350 入数 38点
TCSインヘックスソケットセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容 1/2"ヘクスローブソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54TX)・T30/50(1054TX)、1/2"インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm(54)・6mm(1054)・8mm(2054)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6mm(44)、1/4"インヘックスソケットT8・10・15・20・25・27・30・40(44TX)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K) 寸法(幅W×長さL)(mm) 350×350 入数 40点
マルチファンクションセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
工房や家庭で使える高品質な工具を装備。ソフトケースは頑丈でオールラウンドファスナー付き。ツール用ユニバーサル固定ストラップ付き。
セット内容 ビットラチェット1/4"(4008-1)、両開きスパナ6×7・8×10・10×13・14×15・17×19mm、1/4"ポジビットPZ2、1/4"プラスビットPH2、1/4"ビット(六角穴付きネジ用)4・6mm、1/4"スロットネジ0.8×5.5mm、電工マイナスドライバ0.3×1.5・0.4×2.0mm、電子式クロススロットドライバー PH00・PH0、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、センターポンチ120×10mm(105)、ハンマー300g(10961)、木製フォールディングルーラー131112 、電圧テスターAC125-250V(10554)、ユニバーサルナイフ12965N、深穴マーカー150mm(黒)、ボトルオープナー、ソフトケース 質量(g) 1835 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 285×313×55
スパナセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
TCSドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
絶縁工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
セット内容 絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE) 差込角(HEX) 3/8
サービスツールトロリー工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 翌々日出荷
セット内容 木製折りたたみ定規2m(13111)、六角穴付ネジ用オフセットドライバー1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、ビットラチェット1/4"(4008-1)、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、サイドカッター160mm(6600)、マイナスドライバー1.2×6.5×150・0.6×3.5×75mm(4620)、プラスドライバーPH1・2(4632)、ケーブルナイフ12320、マグネットリフター270g(12600)、両開きスパナ8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm、フィッターズハンマー500g(10961)、ビットセット1206 質量(kg) 30 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 718×415×910
ツールトロリー工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 翌々日出荷 から 91日以内出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg) 57 色 アンスラサイトグレー 車輪径(Φmm) 125 耐荷重(kg) 500/【1~5段】30/【6段】45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 481×877×1000 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198 引出し 6段
1/2X3/8 インパクト用アダプター STAHLWILLE(スタビレー) 8日以内出荷
3/8”SQのインパクトソケット等を1/2”SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター
サイズ (SQ)凹1/2x凸3/8 質量(g) 109 全長L(mm) 37 外径d(Φmm) 30
精密ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー) 8日以内出荷
グリップエンドが回転し早回しも可能な精密ドライバーの7本セット。
セット内容 マイナスドライバー0.3x1.5・0.4x2.0・0.4x2.5・0.5x3mm(4751-4・6・7・8)、プラスドライバー#00・0・1(4752-00・0・1)、ケース 質量(g) 234
ラチェットビットセット STAHLWILLE(スタビレー) 8日以内出荷
ハードフォームインレイ付きソフトケース付き。
セット内容 ラチェット 418B、ビットラチェット 4008-2、六角ソケット 5.5・6・7・8・10・12・13・14mm、スクリュービット1.0×5.5mm、プラスビットPH1×2本・PH2×2本・PH3、ポジドライブPZ1×2本・PZ2×2本、トルクスビットT10・15・20・25・30・40、六角穴付ビット3・4・5・6mm、コネクティングピース外側六角・外側四角・1/4"・1/4"ソケット用、クイックチェンジホルダー3825/1、ソフトケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×145×55 入数 33点
航空向け ビットセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
30pcsの航空向ビットセット。
セット内容 ビットホルダー、Phillipsネジ用のビットPH1、PH2、PH3(それぞれ2個)、スロットネジ用のビット0.6 x 4.5 ・1.2 x 6.5 ・1.2 x 8 mm、内部TORXビットT6・15・20 mm、TORQ-SETビット4・6・8・10 mm、それぞれ2個、INHEXネジ用のビット5/64・9/64・1/8・3/16・5/32・7/64・3/32・7/32インチ、1/4インチ四角から1/4インチ六角への接続部品 質量(g) 236 ケース寸法(mm) W102×D74×H35