カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • モノタロウ(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(185)
  • 渡辺電機工業(180)
  • SMC(40)
  • Wera(26)
  • 長野計器(26)
  • ホンダ(25)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(22)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
  • エスコ(17)
  • RS PRO(17)
  • ジョー・プリンス竹下(14)
  • TRUSCO(13)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
  • MIKI(10)
  • ELPA(9)
  • JTC(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH-8」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空向け ビットセット STAHLWILLE(スタビレー)航空向け ビットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
24,980税込27,478
1個
90日以内出荷
30pcsの航空向ビットセット。
セット内容ビットホルダー、Phillipsネジ用のビットPH1、PH2、PH3(それぞれ2個)、スロットネジ用のビット0.6 x 4.5 ・1.2 x 6.5 ・1.2 x 8 mm、内部TORXビットT6・15・20 mm、TORQ-SETビット4・6・8・10 mm、それぞれ2個、INHEXネジ用のビット5/64・9/64・1/8・3/16・5/32・7/64・3/32・7/32インチ、1/4インチ四角から1/4インチ六角への接続部品質量(g)236ケース寸法(mm)W102×D74×H35
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
549,800税込604,780
1セット
90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159
マルチファンクションセット STAHLWILLE(スタビレー)マルチファンクションセットSTAHLWILLE(スタビレー)
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
工房や家庭で使える高品質な工具を装備。ソフトケースは頑丈でオールラウンドファスナー付き。ツール用ユニバーサル固定ストラップ付き。
セット内容ビットラチェット1/4"(4008-1)、両開きスパナ6×7・8×10・10×13・14×15・17×19mm、1/4"ポジビットPZ2、1/4"プラスビットPH2、1/4"ビット(六角穴付きネジ用)4・6mm、1/4"スロットネジ0.8×5.5mm、電工マイナスドライバ0.3×1.5・0.4×2.0mm、電子式クロススロットドライバー PH00・PH0、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、センターポンチ120×10mm(105)、ハンマー300g(10961)、木製フォールディングルーラー131112 、電圧テスターAC125-250V(10554)、ユニバーサルナイフ12965N、深穴マーカー150mm(黒)、ボトルオープナー、ソフトケース質量(g)1835寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×313×55
ラチェットビットセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットビットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
71,980税込79,178
1セット
翌日出荷
ハードフォームインレイ付きソフトケース付き。
セット内容ラチェット 418B、ビットラチェット 4008-2、六角ソケット 5.5・6・7・8・10・12・13・14mm、スクリュービット1.0×5.5mm、プラスビットPH1×2本・PH2×2本・PH3、ポジドライブPZ1×2本・PZ2×2本、トルクスビットT10・15・20・25・30・40、六角穴付ビット3・4・5・6mm、コネクティングピース外側六角・外側四角・1/4"・1/4"ソケット用、クイックチェンジホルダー3825/1、ソフトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×145×55入数33点
TCSドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)TCSドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
36,980税込40,678
1セット
翌日出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1個
90日以内出荷
29pcsの1/4SQ inソケットレンチセット。
セット内容ソケット(六角)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm、ヘキサゴンビットソケット3・4・5・6・8mm、ドライバーソケット(+) PH1・PH2・PH3・PH4、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54・150mm(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース)質量(g)998ケース寸法(mm)230×130×60差込角(sq.)1/4inch
ソケット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1セット
翌日出荷
トルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
499,800税込549,780
1個
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
デジタルトルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
199,800税込219,780
1セット
90日以内出荷
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
サービスツールトロリー工具セット STAHLWILLE(スタビレー)サービスツールトロリー工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
セット内容木製折りたたみ定規2m(13111)、六角穴付ネジ用オフセットドライバー1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、ビットラチェット1/4"(4008-1)、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、サイドカッター160mm(6600)、マイナスドライバー1.2×6.5×150・0.6×3.5×75mm(4620)、プラスドライバーPH1・2(4632)、ケーブルナイフ12320、マグネットリフター270g(12600)、両開きスパナ8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm、フィッターズハンマー500g(10961)、ビットセット1206質量(kg)30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)718×415×910
ツールトロリー工具セット STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷から91日以内出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57アンスラサイトグレー車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198引出し6段