- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KUKKO(クッコ)
- 2ページ目
2ページ目: KUKKO(クッコ)のすべての商品
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A17-40
質量(kg)0.02
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)75-330
セパレータ【適合】13-3
最大荷重(t)10
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)58-150
セパレータ【適合】13-1
最大荷重(t)5
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)5.025
能力(mm)68-280
セパレータ【適合】13-2
最大荷重(t)7
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
ケース入です。 シャフト上に配置されている溝付きボールベアリングを素早く簡単に取り外すことができます。
用途中型のベアリングの引き抜き作業に最適
セット内容ボールベアリングプーラー(70-4、70-4730、4731、4733、4734)
質量(kg)19.44
適合サイズボールベアリング:6014-6021、6213-6222、6312-6317、6409-6415
1個
¥629,800
税込¥692,780
翌日出荷
部品を引き抜くにはプーラー装置(68TRI-PULLシリーズ)やアームプーラーを組み合わせて使用します。適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの3つのタップホールにねじ込みます。セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に
スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
用途メーター針の引き抜きなどに。
質量(kg)0.09
直径(Φmm)ビット先端:1
深さ(mm)アーム長:20
横幅(mm)18
フォーク寸法(mm)開き:5
1個
¥19,980
税込¥21,978
120日以内出荷
バイクや自転車のチェーンのカットやカシメができます。
DIN8187に対応したローラーチェーンや、ピンが3.28mm-5.72mmのチェーンに対応します。
バイクや自転車のチェーンのカットやカシメに
仕様ピン用パーツ1:3.28-4.45(mm)、ピン用パーツ2:5.08-5.72(mm)
寸法(mm)マウンティングテンショナー開き:9-46
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
仕様スライドハンマー:M10、凸AG
寸法(mm)スライドハンマー:240
先端スライドハンマー:M10
ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。
シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。
シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。
オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)
全長(mm)スライドハンマー::430
質量(kg)2.9
1個
¥69,980
税込¥76,978
120日以内出荷
2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。
延長用アームが付属します。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
外抜き、内抜き両用に使えます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
産業用機械や商用車の重整備に最適です。
爪形状標準爪
アーム長さ(mm)150-600
能力(mm)スライドハンマー::430、シールピッカー:300
耐荷重(t)7
六角(mm)24
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
ハンドルが水やオイルで濡れていても滑りにくくなっています。
種別スライドハンマー用ハンドル
サイズM12
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
油圧スピンドルタイプです。
センターボルトは特殊コーティングで処理されています。
ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
質量(kg)27.12
シャフト径(Φmm)25-155
耐荷重(t)10
ベアリング内径(Φmm)30-180
リーチ寸法(mm)280-780
1個
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
表面はクロームメッキ処理されています。
長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。
カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。
湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。
全長(mm)150
グリップ径(Φmm)11
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)
ストローク(mm)23
質量(kg)16.13
容量(mL)オイル:900
最大荷重(t)50
1セット
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)
ストローク(mm)23
質量(kg)7.28
容量(mL)オイル:900
最大荷重(t)50
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダーです。
無反動ハンマー用スペアヘッドホルダーです。ヘッドホルダー、ボルト、ナット付。
種別無反動ハンマー替用ヘッドホルダー
材質スチール
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダーです。
無反動ハンマー(Φ30mm)用スペアヘッドホルダーです。ヘッドホルダー、ボルト、ナット付。
種別無反動ハンマー替用ヘッドホルダー
材質スチール
ヘッド径(Φmm)30
1セット
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
耐久性に優れたヒッコリー材です。
無反動ハンマー用替えハンドルです。
種別無反動ハンマー用替えハンド
材質(柄部)ヒッコリー
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適。
質量(g)6190
ボルトM16
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに
材質(ヘッド)ナイロン
ボルト締付トルク(N・m)180
ヘッド長さ(mm)204
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。
交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具
材質(ヘッド)プラスチック
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。
交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー
材質(ヘッド)ゴム
Sortimo Globelyst Systemとの組み合わせが可能です。
持ち運びやすい3つの持ち手つき。
寸法W(mm)442
Sortimo Globelyst Systemとの組み合わせが可能です。
持ち運びやすいハンドルつき。
質量(g)37
寸法L(mm)153
寸法H(mm)63
寸法W(mm)255
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ミニケース
質量(g)985
寸法L(mm)316
寸法H(mm)72
寸法W(mm)367
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
長さ(mm)240
質量(kg)0.32
ピッチ(mm)1.5
六角対辺(mm)17
ねじサイズM14
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
長さ(mm)120
質量(kg)0.12
ピッチ(mm)1.5
六角対辺(mm)13
ねじサイズM10
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。
SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。
M20、 G1/2"、G5/8"、 G3/4"ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。
対応品番:620172、621170、621220、621300、623170、623230、623260、626300
直径(Φmm)12.5
適合ボルト径センター:M20
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。
SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。
M16、M18ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。
対応品番:618175
直径(Φmm)10.4
適合ボルト径センター:M16、M18
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。
SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。
M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。
対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
直径(Φmm)6.4
適合ボルト径センター:M12、M14
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷