158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
76,980 税込84,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P) 質量(kg)3.74 アーム長さ(mm)100・200・250 能力(mm)(外抜き)120
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。 セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P) アーム長さ(mm)100-200 能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140 最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
54,980 税込60,478
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。
質量(kg)8.81 アーム長さ(mm)100・200・250・350 能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)7 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2&3アームクイック薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ) 動画あり
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)7 最大荷重(t)2.5 爪厚さ(mm)3
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

質量(kg)1.24 適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8 アーム長さ(mm)100 能力(mm)(外抜き)100 最大荷重(t)6 ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

1個
389,800 税込428,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)7
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
適合適合油圧ラム品番:8-1-F 最大荷重(t)15
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合適合プーラー品番:30-2-S・30-20-S 質量(kg)3.65 アーム長さ(mm)300
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-2+S・30-20+S 質量(kg)2.03 アーム長さ(mm)150
1セット
58,980 税込64,878
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-2+・30-20+ 質量(kg)3.78 アーム長さ(mm)300
1セット
77,980 税込85,778
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-1・30-10 質量(kg)0.84 アーム長さ(mm)100
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+ 質量(kg)1.86 アーム長さ(mm)200
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合適合プーラー品番:30-1+S-T・30-10+S-T 質量(kg)0.81 アーム長さ(mm)100
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-91-P 質量(kg)1.37 アーム長さ(mm)100 能力(mm)外抜き:20-120、内抜き:70-180 爪幅(mm)30 爪長さ(mm)7 最大荷重(t)5 爪厚さ(mm)2.6
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-203-P 質量(kg)7.37 アーム長さ(mm)200 能力(mm)外抜き:350、内抜き:180-440 爪幅(mm)40 爪長さ(mm)17 最大荷重(t)10 爪厚さ(mm)6.5
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷


プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。薄爪タイプです。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)8.92 アーム長さ(mm)100・200・250・350 能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

質量(kg)0.49 アーム長さ(mm)100 適合工具プーラー品番:20-1-T・20-10-T
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

1セット
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)3.27 アーム長さ(mm)200 適合工具プーラー品番:20-3・20-30・20-4・20-40
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)