「ヌキ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1
質量(kg)0.05
適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
内抜きスライドハンマー(224-2)用エキストラクターのツメ部分のみです。
質量(kg)0.27
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
長さ(mm)250
質量(kg)0.31
六角対辺(mm)17
ねじ径(mm)M14×1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)200
最大荷重(t)10
4種類に対応したマルチプーラー
標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。
内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。
Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。
セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)
アーム長さ(mm)100-200
能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140
最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。
質量(kg)8.81
アーム長さ(mm)100・200・250・350
能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B30-55
質量(kg)0.03
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A10-30
質量(kg)0.01
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。
スライド式平行ジョー付き。
サイドクランプ付です。
VW/AUDI(2007~)用。
質量(kg)1.59
被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120
アーム長さ(mm)100
最大荷重(t)4.5
六角(mm)17
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
質量(kg)2.65
適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201
能力(mm)(外抜き)15-95
リーチ寸法(mm)170
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。
スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)5.7
ボア径(Φmm)33~81
1セット
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)
質量(kg)5.06
アーム長さ(mm)100・200・250
能力(mm)外抜き:120
1セット
¥149,000
税込¥163,900
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-152-S
質量(kg)3.8
アーム長さ(mm)150
能力(mm)外抜き:25-160、内抜き:100-220
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)18
最大荷重(t)9
爪厚さ(mm)4~9
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-1-S-T・30-10-S-T
質量(kg)0.72
アーム長さ(mm)100
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2・30-20
質量(kg)1.84
アーム長さ(mm)150
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2・30-20
質量(kg)3.78
アーム長さ(mm)300
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-1-S・30-10-S
適合適合プーラー品番:30-1-S・30-10-S
質量(kg)0.76
アーム長さ(mm)100
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+
質量(kg)2.31
アーム長さ(mm)250
1セット
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ