「プーラー 引き抜き専用工具」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)2.65
適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201
能力(mm)(外抜き)15-95
リーチ寸法(mm)170
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)2.04
深さ(mm)(アーム長)100
適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T
能力(mm)(外抜き)15-100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20
最大荷重(t)6
ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22
爪厚さ(mm)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。
アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。
横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325
径(Φmm)センターボルト:23
先端径(Φmm)センターボルト:11
ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm
セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)
質量(kg)0.63
深さ(mm)(アーム長)10-18
能力(mm)(外抜き)10-18
ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0
フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。
付属品油圧ラム用エキステンション(800150)
質量(kg)7.8
能力(mm)240
リーチ寸法(mm)280
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。
4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。
アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P
質量(kg)6.96
アーム長さ(mm)80-180
能力(mm)外抜き:250
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。
4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。
アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P
質量(kg)8.92
アーム長さ(mm)80-180
能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。
2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P
質量(kg)1.16
穴数ジョイント位置調整穴数:3
アーム長さ(mm)200
能力(mm)80-200(外抜き)
最大荷重(t)1.5
ヘッド寸法(mm)センターボルト:17
爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
油圧式オートグリッププーラー
オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)9.19
アーム長さ(mm)100・200・250・350
能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
質量(kg)1.24
適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8
アーム長さ(mm)100
能力(mm)(外抜き)100
最大荷重(t)6
ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
適合適合油圧ラム品番:8-1-F
最大荷重(t)15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ