ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。
シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。
シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。
オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)
全長(mm)スライドハンマー::430
質量(kg)2.9
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)3
爪厚さ(mm)3
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)2.5
爪厚さ(mm)3
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。
質量(kg)8.81
アーム長さ(mm)100・200・250・350
能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
GM3・オペル等に。
質量(kg)0.68
アーム長さ(mm)87
開き幅(mm)35-90
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ボールジョイントプーラー用
長さ(mm)110
質量(kg)0.44
ねじ径G5/8
適合品番128-4・128-5
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ボールジョイントプーラー用
長さ(mm)68
質量(kg)0.18
ピッチ(mm)1.5
適合品番128-3
ねじサイズM18
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ケース入です。 シャフト上に配置されている溝付きボールベアリングを素早く簡単に取り外すことができます。
用途中型のベアリングの引き抜き作業に最適
セット内容ボールベアリングプーラー(70-4、70-4730、4731、4733、4734)
質量(kg)19.44
適合サイズボールベアリング:6014-6021、6213-6222、6312-6317、6409-6415
1個
¥649,800
税込¥714,780
翌日出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-4)用のボディです。
適合プーラー:129-4
質量(kg)1.35
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-1)用のボディです。
適合プーラー:129-2
質量(kg)0.31
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-3)用のボディです。
適合プーラー:129-3
質量(kg)1.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-1)用のボルトです。
適合プーラー:129-1
質量(kg)0.06
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-2)用のボディです。
適合プーラー:129-2
質量(kg)0.61
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-2)用のレバーです。
適合プーラー:129-2
質量(kg)0.35
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-1)用のレバーです。
適合プーラー:129-1
質量(kg)0.24
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-2)用のアジャストボルトです。
適合プーラー:129-2
質量(kg)0.08
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-3・129-4)用のレバーです。
適合プーラー:129-3・4
質量(kg)1.06
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-4)用のセンターボルトです。
適合プーラー:129-4
質量(kg)0.3
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.75
高さ(mm)50
開口寸法(mm)18-22
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
トラック用。
質量(kg)5.34
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
アゴ部分を交換することで3種類のサイズに対応します。
トラック用。
質量(kg)9.24
開き幅(mm)25、32、47
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
適合車種ALU
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.73
口の開き(mm)30
適合車種BMW
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
外抜き能力(mm):200
アーム長(mm):100-300
重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
1セット
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。
特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
関連キーワード
1
2
次へ