ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
長さ(mm)160
質量(kg)0.22
六角対辺(mm)17
ねじ径(mm)M14×1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm
セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)
質量(kg)0.63
深さ(mm)(アーム長)10-18
能力(mm)(外抜き)10-18
ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0
フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。
セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。
適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305
セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)
質量(kg)2.02
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)9.19
アーム長さ(mm)100・200・250・350
能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B30-62
質量(kg)0.05
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
4種類に対応したマルチプーラー
標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。
内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。
Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。
セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)
アーム長さ(mm)100-200
能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140
最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
長さ(mm)250
質量(kg)0.31
六角対辺(mm)17
ねじ径(mm)M14×1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。
適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。
セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
長さ(mm)210
質量(kg)0.61
六角対辺(mm)22
ねじ径(mm)G1/2
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100
質量(kg)0.56
適合工具プーラー品番:18-2
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
ベアリング外径(Φmm)52-110
スリーブ内径(Φmm)32、50
スリーブ長(mm)220
ベアリング内径(Φmm)20-50
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
質量(kg)2.04
深さ(mm)(アーム長)100
適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T
能力(mm)(外抜き)15-100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20
最大荷重(t)6
ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22
爪厚さ(mm)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。
4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。
アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P
質量(kg)8.92
アーム長さ(mm)80-180
能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
質量(kg)3.28
アーム長さ(mm)200
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
スライドハンマー(22-0-2)に追加する3kgのウェイトです。
質量(kg)3.23
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-1-S-T・30-10-S-T
適合適合プーラー品番:30-3-S
質量(kg)5.49
アーム長さ(mm)200
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-3+
質量(kg)4.94
アーム長さ(mm)200
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2+・30-20+
質量(kg)2.08
アーム長さ(mm)150
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+
質量(kg)0.92
アーム長さ(mm)100
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ