曜日別特売

パワードラムクローズドドラム

パワードラムクローズドドラム - コダマ樹脂

安全輸送のための品質保証である「UNマーク」を取得しています。
高度の耐衝撃強度と耐久性を備えています。
酸、アルカリ、その他の化学製品に対して優れた耐薬品性を発揮します。

用途
工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に。
トラスコ品番
134-8957
セット内容
プラグ×2保護キャップ×2シールキャップ×2
材質
超高分子量高密度ポリエチレン
高さ(mm)
900
容量(L)
200
内径(Φmm)
53.5/53.5(C/D)
圧力
試験:20kPa・200(エアー/水圧KPa)
外径(Φmm)
Φ576
比重
可能:Y1.5kg
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961556PL-200JW
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする