絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 60シリーズ 逆取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 60シリーズ 逆取付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
    シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
  • フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
    仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
  • 順位調整器 戸じゃくり格納型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    順位調整器 戸じゃくり格納型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
    材質ステンレス(ヘアライン仕上)
  • ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH (ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
    仕様ドア上部・本体移動調整型、ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    シルバー質量(kg)ドア:50以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2000
  • フロアヒンジ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
    適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下タイプ本体移動調整型
  • ドアクローザー コンシールドタイプ161シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー コンシールドタイプ161シリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    適合扉質量(kg)45以下開き角度(度)最大)90~105°適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
    用途開戸用。シルバータイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ形状標準ブラケットシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    勝手左右兼用タイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。シルバー形状段付きアームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
    用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
  • 埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
  • ドアクローザー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
    トラスコ品番131-8018幅(mm)329高さ(mm)114奥行(mm)85適合扉質量(kg)45以下
  • ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
  • ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用PH

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
  • ヒンジ PH TAP穴付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH TAP穴付き R

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    シルバー質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 ガイドレール式を採用。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 急な開放を制御するバックチェック機能付はオプション。 ストップ角度は調整可能。(85°~100°) (ストップ金具の取付位置を変えることで調整出来ます。) 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。 最大開き角度は100°。
    シルバー
  • ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)取替用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)取替用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ38ミリと48ミリ。
    シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
  • ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
    開き角度(度)ドア:(最大)105~130
  • ドアクローザー シルバーN-01 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー シルバーN-01

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    用途開戸用シルバー仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85
  • ドアクローザ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。
    用途開戸用。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)230シルバー高さ(mm)116奥行(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアヒンジ 2250 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 2250

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    47,980税込52,778
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
    適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
  • 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    36,980税込40,678
    1個
    欠品中
    サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
    寸法(mm)DW971~1400
  • ヒンジ PH TAP穴付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH TAP穴付き L

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ48ミリと48ミリ。
    シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
  • ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
    開き角度(度)ドア:(最大)105~180
  • L型金具 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    L型金具

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合P183N01
  • 取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120ストップあり
  • フロアヒンジ S-40/S-30/30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ S-40/S-30/30

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    ・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)90
  • フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
  • フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
  • フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
  • フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
  • ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,398税込5,938
    1台
    23日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    仕様ストップなしタイプパラレル型
  • 取替用ドアクローザ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    取替用ドアクローザ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
    用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書幅(mm)230シルバー高さ(mm)51奥行(mm)45
  • ヒンジ PH 中間吊り金具付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH 中間吊り金具付き L

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ヒンジ PH R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH R

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ヒンジ PH L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH L

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100質量(kg)ドア:55以下