絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥64,980税込¥71,4781台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥44,980~税込¥49,478~1台7日以内出荷から12日以内出荷浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷から7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥65,980税込¥72,5781台12日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥73,980税込¥81,3781台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 1500シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥75,980税込¥83,5781台12日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)240以下適合ドアサイズ1400×2400mm
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 1600シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥86,980税込¥95,6781台12日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)280以下適合ドアサイズ1800×2700mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷から7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥79,980~税込¥87,978~1台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップ付
防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥64,980税込¥71,4781台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥44,980~税込¥49,478~1台7日以内出荷から12日以内出荷浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥73,980税込¥81,3781台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥79,980~税込¥87,978~1台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップなし
ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥31,980税込¥35,1781台32日以内出荷頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。仕様ストップ付色アンティークブロンズタイプパラレル型
ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥30,980税込¥34,0781台32日以内出荷頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。仕様ストップなし色アンティークブロンズタイプパラレル型
ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,498~税込¥6,048~1台15日以内出荷から23日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。仕様ストップ付タイプパラレル型
ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥29,980税込¥32,9781台32日以内出荷頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。仕様ストップなし色アンティークブロンズタイプスタンダード型
ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥29,980税込¥32,9781台32日以内出荷頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。仕様ストップ付色アンティークブロンズタイプスタンダード型
フロアヒンジ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷から7日以内出荷特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適その他【推奨受け】ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト質量(kg)【ドア】150以下仕上サチライトクロム適合ドアサイズ1200×2400mm
ヒンジ 点検口用PH
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。質量(kg)ドア:100以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100ドア厚(mm)40以上
引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。寸法(mm)DW770~870
ヒンジ PH SUS製 R
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。仕様スチールドア用、持出吊り一方開き質量(kg)ドア:120以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
ヒンジ PH SUS製 L
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。仕様スチールドア用、持出吊り一方開き質量(kg)ドア:120以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り R
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り L
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH 中間吊り金具付き R
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH 中間吊り金具付き L
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷から6日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH R
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)仕様本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
ヒンジ FH (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥21,980~税込¥24,178~1個22日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。色シルバー
ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から32日以内出荷耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥35,980~税込¥39,578~1個32日以内出荷耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回
ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,998~税込¥9,898~1個14日以内出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:45以下色シルバー適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100