カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
  • オフィス家具/清掃用品(6)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(165)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(1,813)
  • バイク用品(138)
  • 農業資材・園芸用品(36,747)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
  • モノタロウ(3,835)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(39,963)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,644)
  • スバル(14,595)
  • TRUSCO(12,443)
  • 三菱電機(11,130)
  • Kawasaki(8,655)
  • 雅(8,079)
  • EBM(江部松商事)(7,621)
  • 工進(6,823)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,683)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,439)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(81)
  • 以上(91)
  • 以上(92)
  • 以上(94)
価格
  • 1,500円以下(19,618)
  • 1,500-10,000円(14,983)
  • 10,000-50,000円(7,415)
  • 50,000-100,000円(1,420)
  • 100,000円以上(787)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40,483件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥7,890~税込¥8,679~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • 引戸クローザー3型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸クローザー3型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
    タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
    用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
    用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥7,890~税込¥8,679~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥7,490~税込¥8,239~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
    色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
  • ウルトララジエター液 原液 ホンダ

    ウルトララジエター液 原液

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • 取替用ドアクローザー PSX-3型  (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
    用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書仕様閉扉速度調整は3バルブ方式材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台ほか
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
    用途開戸用。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
  • プラスチッククリーナー ホンダ

    プラスチッククリーナー

    ホンダ(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
  • 順位調整器 上枠面付型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    順位調整器 上枠面付型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
    材質ステンレス(ヘアライン仕上)
  • (80873)Oリング ホンダ

    (80873)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • シリコーン液体パッキン1216E ホンダ

    シリコーン液体パッキン1216E

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(120g)
    当日出荷
    クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
    色灰色
  • ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー80シリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
  • 引戸クローザー 5型用 制動装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸クローザー 5型用 制動装置

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    引戸クローザー5型向け制動装置。
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,690~税込¥7,359~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
  • 取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
    用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥6,590~税込¥7,249~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • 止め金式ヒューズ装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    止め金式ヒューズ装置

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
  • 温度ヒューズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    温度ヒューズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    適合PF-183
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 60シリーズ 標準取付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
    色シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ストレーナーASSY ホンダ

    ストレーナーASSY

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(47件のレビュー)
    ¥38,900税込¥42,790
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • 軽量エンジンポンプ ホンダ

    軽量エンジンポンプ

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • ホンダ MTF-3 ホンダ

    ホンダ MTF-3

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1缶(4L)
    当日出荷
    多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
    適合MT車用種類MTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • ピボットヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ピボットヒンジ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下
  • ボルト,アームレスト ホンダ

    ボルト,アームレスト

    ホンダ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
...