20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 シルバー 形状段付きアーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
6,990 税込7,689
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
シルバー タイプスタンダード型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
1台ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 タイプパラレル型 ストップ角度70°~180° ストップ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 勝手左右兼用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 形状アングルブラケット タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
6,990 税込7,689
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ ストップ角度- ストップなし
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 形状段付ブラケット段付アーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ38ミリと48ミリ。
シルバー 本体寸法(mm)ドア:58×188 ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 形状段付ブラケット タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
7,790 税込8,569
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ48ミリと48ミリ。
シルバー 本体寸法(mm)ドア:58×188 ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 ガイドレール式を採用。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 急な開放を制御するバックチェック機能付はオプション。 ストップ角度は調整可能。(85°~100°) (ストップ金具の取付位置を変えることで調整出来ます。) 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。 最大開き角度は100°。
シルバー
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型
耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:31~120以下 適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
シルバー 質量(kg)ドア:31~120以下 関連資料(0.36MB) 適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型
耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:31~120以下 適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型
耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:31~120以下 適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)