ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕様スチールドア用、持出吊り一方開き
質量(kg)ドア:120以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
質量(kg)ドア:55以下
偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。
エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)950
適合扉質量(kg)70以下
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)90以下
適合扉高さ(mm)2100
仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式(軸座)整枠取付型
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用
タイプ本体移動調整型
仕様1ストップなし
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用
仕様ストップ付
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕様スチールドア用、持出吊り一方開き
質量(kg)ドア:120以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用
タイプ本体移動調整型
仕様1ストップ付
本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。
用途一般ドア用
仕様ストップ切替型
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用
仕様ストップなし
・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
対応木製枠・木製ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下
適合ドアサイズW950×H2100mm
関連キーワード