- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- APLUS(クマモト)
- 3ページ目
3ページ目: APLUS(クマモト)のすべての商品
用途引分戸のストッパーとして
材質(本体)SUS304
仕上磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木扉用
材質(本体)SUS304
用途門扉等の固定に
材質(本体)SS41・SPCC
寸法(mm)Φ19×450
タイプ丸落し
仕上ユニクロメート
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)SUS304
仕上HL
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
材質(本体)SPCC
用途サッシ用
材質(外装部)SUS304
仕上HL
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質PET/ウレタン/アクリル系粘着剤
種別高輝度蓄光式テープ(ステッカータイプ)
寸法(縦×横)(mm)45×80
用途建具等
付属品小ネジ
材質(軸)SUS304
呼称2×76兼用
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
タイプ左右兼用型
縦(mm)76
横(mm)60
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
材質SUS304
種類平ワッシャー
寸法B(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種戸当
仕様カールプラグ・木捻子付
材質(本体)亜鉛ダイカスト+白ゴム
仕上サチライトクローム
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途サッシ用下車として
材質(本体)鋼
仕上クロメートメッキ
枠厚(mm)2.0
芯棒Φ8mm
仕様ベアリング入
用途上げ蓋等の取手
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
取手揚蓋取手
用途外部出入り口等
材質(本体)SS400・SPCC
寸法(mm)Φ19×L650
仕上ユニクロメート
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)SS-41・SPCC
仕様小
仕上クロメート
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途チェーンの連結等
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種戸当
材質(本体)SUS304ステンレス
仕上HL
用途各種戸当
材質(フック)SUS304
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上サチライトクローム
用途外部出入り口等
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途外部出入り口等
材質(本体)SS400・SPCC
仕上ユニクロメート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途D-46SUS用共受
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質(本体)SUS304
取手ケースハンドル
手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
色グレー
材質(本体)シリコンゴム
適合扉厚(mm)40程度まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
材質SUS304
静止耐荷重(kg)670
厚さ(mm)9
仕上バフ研磨#400
リング内径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
用途各種取手
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
用途各種取手
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕上磨
仕様外開き用
材質(本体)SUS304
1セット
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
用途フランス落しの受に
材質(外装部)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
欠品中
材質SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様二重丸座付
材質(本体)SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷