オートロック機能搭載。暗証番号で運用可能。通用口等の共用部に設置。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色シルバー
適合扉厚(mm)30~45
バックセット(mm)60
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
スリムなデザインに、クイックナンバーチェンジ機能を搭載。様々な場所で、確かな安心をお届けします。新色として、ブラックが追加されました。
材質アルミ
ハンドルレバータイプ
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
材質アルミ
ハンドルレバータイプ
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ
タイプ自動施錠鍵付
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ
タイプMIWA / Clavisシリンダー組込
シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ
タイプGOALシリンダー組込
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
材質亜鉛合金
種別面付本締錠
寸法(mm)デッドボルト/110
適合扉厚(mm)30~45
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができるクイック・ナンバー・チェンジ機能を採用。
伝統のキーレックスが更に使い易く、更に美しく進化しました。
適合扉厚(mm)30~45
現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。
適合扉厚(mm)30~60
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質アルミ・亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)80以下
バックセット(mm)60
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)80以下
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)40以下
材質アルミ
適合扉厚(mm)30~45
バックセット60mm
関連キーワード