水素イオン(pH)濃度測定用
仕様pH濃度:5.8~7.6
容量(mL)500
アズワン品番65-3392-88
危険物の類別非危険物
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4
測定項目残留塩素
1組
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。
測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l、pH(BTB指示薬):6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6
測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
種別No.1
タイプ錠剤
9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。
交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
測定範囲(pH)6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6
TGK品番428-80-63-13
セット内容ケース、本体、ダイヤル、角型試験管(フタなし)2本、pH指示薬30mL
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。
測定範囲0.2、0.4、0.7、1.0、1.5、2.0、50、70、100mg/l、pH(BTB指示薬):5.8、6.3、6.6、6.9、7.2、7.5、7.8、8.1、8.6
測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード