絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリアル出力専用ケーブル 東亜計器

    シリアル出力専用ケーブル

    東亜計器
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    TOA-PT01シリーズの出力ケーブルです。
  • 白金高速センサ 東亜計器

    白金高速センサ

    東亜計器
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    検知部の外形を細くすることでスピーディーに計測することができます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • 高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ 東亜計器

    高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ

    東亜計器
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷
    スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
    表示分解能0.01~0.1℃表示精度±(0.1%+0.05) ※0~200℃は±0.15℃にて保証表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0
  • 留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ 東亜計器

    留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ

    東亜計器
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷
    日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。
    仕様●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300材質ガラス全長(mm)330最大測定温度(℃)310温度測定範囲(℃)0~310最小目盛(℃)1アズワン品番68-0315-15特殊用途最高温度計
  • 留点温度計 JCシリーズ 東亜計器

    留点温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる
    仕様●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300全長(mm)300最小目盛(℃)0.5アズワン品番65-6872-90
  • 木板寒暖計 東亜計器

    木板寒暖計

    東亜計器
    999税込1,099
    1本
    7日以内出荷
    あきのこないベーシックなモデルです。室内の温度管理にご使用下さい。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:-30~50●目量:1●全長(mm):アズワン品番65-6875-20
  • 赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器

    赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    全長(mm)450最小目盛(℃)1校正証明書なし
  • 石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器

    石油類試験用ガラス製温度計

    東亜計器
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器

    共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    29,980税込32,978
    1本
    28日以内出荷
    目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • ペッテンコーヘルケースのみ 東亜計器

    ペッテンコーヘルケースのみ

    東亜計器
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:L300径約55Φ●目量:●全長(mm):アズワン品番65-6875-16校正証明書なし
  • ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液 東亜計器

    ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液

    東亜計器
    34,980税込38,478
    1本
    7日以内出荷
    計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計。水銀を使用できない現場での代替品。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート全長(mm)350最小目盛(℃)0.2アズワン品番65-6872-82校正証明書なし
  • JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器

    JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器

    共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    26,980税込29,678
    1本
    28日以内出荷から43日以内出荷
    目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 水銀 棒状温度計 東亜計器

    水銀 棒状温度計

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 水銀 棒状温度計 東亜計器

    水銀 棒状温度計

    東亜計器
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 赤液 棒状温度計 東亜計器

    赤液 棒状温度計

    東亜計器
    519税込571
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ 東亜計器

    JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    浸没線付のJIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • JIS規格温度計 JCシリーズ 東亜計器

    JIS規格温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    JIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器

    JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ

    東亜計器
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器

    石油類試験用ガラス製温度計

    東亜計器
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 木板乾湿計 東亜計器

    木板乾湿計

    東亜計器
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷
    あきのこないベーシックなモデルです。室内の温度湿度の管理にご使用下さい。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:-30~50●目量:1●全長(mm):アズワン品番65-6875-18
  • オーガスト乾湿計 東亜計器

    オーガスト乾湿計

    東亜計器
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    精密温度計による乾湿計です。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:-20~50●目量:0.5●全長(mm):アズワン品番65-6875-19
  • 日本酒度計 ツバ無し 東亜計器

    日本酒度計 ツバ無し

    東亜計器
    35,499税込39,049
    1本
    5日以内出荷
    清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
    校正証明書一般校正
  • 日本酒度計 ツバ付き F-1309シリーズ 東亜計器

    日本酒度計 ツバ付き F-1309シリーズ

    東亜計器
    35,499税込39,049
    1本
    5日以内出荷
    清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
    仕様温度範囲(℃):-30~+25●目量(℃):1●全長(mm):L200アズワン品番65-8986-18校正証明書一般校正
  • 酒精計120P メーカー校正証明書付 東亜計器

    酒精計120P メーカー校正証明書付

    東亜計器
    32,799税込36,079
    1本
    5日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    校正証明書一般校正
  • 酒精計3本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器

    酒精計3本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ

    東亜計器
    24,599税込27,059
    1本
    11日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
  • 酒精計10本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器

    酒精計10本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ

    東亜計器
    27,199税込29,919
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
  • 酒母計ボーメ メーカー校正証明書付 東亜計器

    酒母計ボーメ メーカー校正証明書付

    東亜計器
    27,999税込30,799
    1本
    5日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
    全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書一般校正
  • 砂糖ボーメ JC-9323シリーズ 東亜計器

    砂糖ボーメ JC-9323シリーズ

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1本
    11日以内出荷
    砂糖濃度をボーメ度で測定します。
    全長L(mm)200目盛範囲0~50目量1℃
  • 塩ボーメ JC-9321シリーズ 東亜計器

    塩ボーメ JC-9321シリーズ

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1本
    11日以内出荷
    塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
    全長L(mm)200目盛範囲0~30目量1℃
  • 軽ボーメ JC-9308シリーズ 東亜計器

    軽ボーメ JC-9308シリーズ

    東亜計器
    22,980税込25,278
    1本
    11日以内出荷
    比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
    全長L(mm)250目盛範囲10~72目量1℃
  • 重ボーメ JC-9307シリーズ 東亜計器

    重ボーメ JC-9307シリーズ

    東亜計器
    20,980税込23,078
    1本
    11日以内出荷
    比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
    全長L(mm)250目盛範囲0~72目量1℃
  • 10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器

    10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
    全長L(mm)200目量0.1℃校正証明書一般校正
  • 10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器

    10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
    全長L(mm)300目量0.1℃校正証明書一般校正
  • 標準比重計7本組 小型 JCシリーズ 東亜計器

    標準比重計7本組 小型 JCシリーズ

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
    全長L(mm)160目量0.005℃校正証明書一般校正
  • 標準比重計7本組 大型 JCシリーズ 東亜計器

    標準比重計7本組 大型 JCシリーズ

    東亜計器
    23,399税込25,739
    1本
    5日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
    全長L(mm)300目量0.002℃校正証明書一般校正
  • 標準比重計19本組 小型 JCシリーズ 東亜計器

    標準比重計19本組 小型 JCシリーズ

    東亜計器
    21,899税込24,089
    1本
    5日以内出荷
    一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
    全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
  • 標準比重計19本組 大型 JCシリーズ 東亜計器

    標準比重計19本組 大型 JCシリーズ

    東亜計器
    23,799税込26,179
    1本
    5日以内出荷から31日以内出荷
    一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
    全長L(mm)300目量0.001℃校正証明書一般校正
  • 土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ 東亜計器

    土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ

    東亜計器
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
    仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280アズワン品番65-8984-97校正証明書一般校正
  • 標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ

    東亜計器
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷から19日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    校正証明書一般校正