絞り込み
ブランド
- 東亜計器
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東亜計器
- 3ページ目
3ページ目: 東亜計器のすべての商品

標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ
東亜計器¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷から19日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。校正証明書一般校正
日本酒度計 ツバ無し
東亜計器¥12,980~税込¥14,278~1本ほか6日以内出荷から30日以内出荷清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。全長(mm)L230目量1
酒精計2本組用 単品
東亜計器¥5,498~税込¥6,048~1本ほか4日以内出荷から14日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L200目量1vol%
酒精計10本組用 単品
東亜計器¥10,980~税込¥12,078~1本ほか6日以内出荷から30日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L300
酒精計120P
東亜計器¥9,998~税込¥10,998~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
標準温度計 棒状 水銀 成績書付
東亜計器¥29,980~税込¥32,978~1本12日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。タイプ(B)棒状 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
赤液棒状温度計 脚長 600L
東亜計器¥9,698~税込¥10,668~1本12日以内出荷一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
赤液棒状温度計 脚長 450L
東亜計器¥8,388~税込¥9,227~1本4日以内出荷一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。全長(mm)450浸没線(mm)1501目盛(℃)1
ブルー二重管標準温度計 成績書付
東亜計器¥53,980~税込¥59,378~1本12日以内出荷温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
水銀二重管温度計 0.1℃目盛
東亜計器¥49,980~税込¥54,978~1本12日以内出荷ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。温度範囲(℃)0~100材質ガラス外径(Φmm)71目盛(℃)0.1(精密用)
ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付
東亜計器¥99,980税込¥109,9781本12日以内出荷温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。温度範囲(℃)-50~0全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
標準石油密度計 Ⅰ型ーA
東亜計器¥5,998~税込¥6,598~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。全長(mm)L320目量0.0005
水銀棒状温度計 黄珀入 L450
東亜計器¥21,980税込¥24,1781本12日以内出荷毛細管の部分が平穴なので、水銀柱が太く見えます。また、背面が黄色なので、温度が読みやすくなっています。全長(mm)4501目盛(℃)1
標準温度計 棒状 8本組セット 成績書付
東亜計器¥369,800税込¥406,7801箱12日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。タイプ(C)組セット ケース入り種類水銀棒状8本組全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
棒状標準温度計水銀 黄珀 成績書付
東亜計器¥23,980~税込¥26,378~1本ほか12日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。 メーカー検査成績書付全長(mm)3001目盛(℃)0.1
ブルー二重管標準温度計300-360℃ 成績書付
東亜計器¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。番号7温度範囲(℃)300~360全長(mm)350タイプ水銀外径(Φmm)71目盛(℃)0.1