絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東亜計器

東亜計器のページです。東亜計器は、オフィスサプライ、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在113件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 東亜計器製作所
設立1961/01/20
所在地〒145-0066 東京都大田区南雪谷4丁目3番地19号
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
ペッテンコーヘル水温計ケースセット 東亜計器ペッテンコーヘル水温計ケースセット東亜計器
8,998税込9,898
1本
当日出荷から7日以内出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
ペッテンコーヘル水温計のみ 東亜計器ペッテンコーヘル水温計のみ東亜計器
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
留点温度計 JCシリーズ 東亜計器留点温度計 JCシリーズ東亜計器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
全長(mm)3001目盛(℃)0.5
短型 赤液 棒状温度計 東亜計器短型 赤液 棒状温度計東亜計器
649税込714
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
酒精計3本組用 単品 東亜計器酒精計3本組用 単品東亜計器
3,598税込3,958
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L180目量1vol%
軽ボーメ 東亜計器軽ボーメ東亜計器
1,988税込2,187
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
アルコール温度計 東亜計器アルコール温度計東亜計器
780税込858
1本
当日出荷
ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース長さ(mm)1801目盛(℃)1/1本体棒状目盛(℃)-5~+105
塩ボーメ 東亜計器塩ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
乳調計(牛乳計) 東亜計器乳調計(牛乳計)東亜計器
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
牛乳の比重計測に使用されております。
標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 小型東亜計器
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
マグネット付き黒球式熱中症計 東亜計器マグネット付き黒球式熱中症計東亜計器
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
暑さをWBGT指数で数値化(見える化)日常生活指針・運動指針の2種計測モード搭載携帯型・置き型・マグネット型で計測環境・場面に応じた多彩な設置・使用が可能LED点滅と警告アラーム搭載取り付けが簡単な専用付属品(カラビナ・バンド・キーリング)付
用途三脚取付で学校・保育園・幼稚園での計測に最適 ベルトによる腕固定で園芸作業・レジャー・アウトドア中での計測に最適 カラビナ取付でレジャー・アウトドア中での計測に最適 マグネット取付で多彩な場所での計測に最適 自立スタンディングで自由な場所での計測に最適電源単4乾電池2本測定範囲(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.0~50.0、【温度(気温)】-9.9~60.0、【黒球温度(表示なし)】0.0~60.0適合規格JIS B 7922(2023年改正)、精度区分クラス2音量音量大/約80db±5db、音量小/約70db±5db分解能【湿度】0.1%RH精度(℃)【暑さ指数(WBGT)】±2.0(20.0~40.0℃)、±3.0(左記以外)、【温度(気温)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)、【黒球温度(表示なし)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)分解能(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.1【温度(気温)】0.1サンプリング約30秒電池寿命連続使用で約6ヵ月(警報機能1日2回使用時)湿度精度±5.0(%rh)(30.0~90.0(%rh)/at20~30℃)、±7.0(%rh)(左記以外)使用環境条件0~50℃、95%rh(結露なきこと)保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0
留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )東亜計器
21,980税込24,178
1本
当日出荷
最高温度指示温度計(留点型最高温度計)水銀式体温計の様な最高温度計の一種
用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)温度が変動する環境での最高温度、気温測定一度きりの最高温度を記録したい用途に利用一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
トヤマ式乾湿計 -10~50℃ 東亜計器トヤマ式乾湿計 -10~50℃東亜計器
5,998税込6,598
1台
当日出荷
繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃アズワン品番1-627-11
酒精計0-100 東亜計器酒精計0-100東亜計器
5,498税込6,048
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
重ボーメ 東亜計器重ボーメ東亜計器
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲0~72目量1
10度間ボーメ度計 小型 東亜計器10度間ボーメ度計 小型東亜計器
3,298税込3,628
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200目量0.2重ボーメ度
赤液棒状温度計 脚長 900L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 900L東亜計器
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
標準石油密度計 Ⅱ型 東亜計器標準石油密度計 Ⅱ型東亜計器
4,698税込5,168
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L180目量0.001
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器軽液用比重計 72~10度 250mm東亜計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約2501目盛1度ボーメ度範囲72~10度
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ東亜計器
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
標準比重計19本組 小型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 小型 JCシリーズ東亜計器
21,899税込24,089
1本
5日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
日本酒度計 ツバ付き 東亜計器日本酒度計 ツバ付き東亜計器
13,980税込15,378
1本ほか
6日以内出荷から30日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L200目量1目盛範囲(%)-30~25
酒母計ボーメ 東亜計器酒母計ボーメ東亜計器
8,298税込9,128
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長(mm)L135目量0.2
赤沼式海水用比重計 東亜計器赤沼式海水用比重計東亜計器(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)L280
標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器
47,980税込52,778
1本
12日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
砂糖ボーメ 東亜計器砂糖ボーメ東亜計器
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 600L東亜計器
9,698税込10,668
1本
12日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
土壌用密度計 ボイコース 東亜計器土壌用密度計 ボイコース東亜計器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
標準石油密度計 Ⅰ型ーA 東亜計器標準石油密度計 Ⅰ型ーA東亜計器
5,998税込6,598
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320目量0.0005
標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 大型東亜計器
5,298税込5,828
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
フッ素樹脂被覆温度計 赤液 東亜計器フッ素樹脂被覆温度計 赤液東亜計器
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
1目盛(℃)1
白金標準センサ 東亜計器白金標準センサ東亜計器
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
白金400mmセンサ 東亜計器白金400mmセンサ東亜計器
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金スリープタイプセンサ 東亜計器白金スリープタイプセンサ東亜計器
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金250mmセンサ 東亜計器白金250mmセンサ東亜計器
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×250コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
シリアル変換専用ケーブル 東亜計器シリアル変換専用ケーブル東亜計器
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
TOA-PT01シリーズの変換ケーブルです。