27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀 全長(mm)300 1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃)0~100 外径(Φmm)7 1目盛(℃)0.1(精密用)
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
1目盛(℃)1
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。 メーカー検査成績書付
全長(mm)300 1目盛(℃)0.1
1本ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀 全長(mm)300 1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1本
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

毛細管の部分が平穴なので、水銀柱が太く見えます。また、背面が黄色なので、温度が読みやすくなっています。
全長(mm)450 1目盛(℃)1
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)900 浸没線(mm)300 1目盛(℃)1
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高温度指示温度計(留点型最高温度計)。水銀式体温計の様な最高温度計の一種
用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)。温度が変動する環境での最高温度、気温測定。一度きりの最高温度を記録したい用途に利用。一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。 表示範囲(℃)100~150
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)450 浸没線(mm)150 1目盛(℃)1
1本
8,388 税込9,227
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計。水銀を使用できない現場での代替品。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート アズワン品番65-6872-82
1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷

日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。
仕様●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300 アズワン品番68-0315-15
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)600 浸没線(mm)300 1目盛(℃)1
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる
仕様●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300 アズワン品番65-6872-90
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
温度範囲(℃)-50~0 全長(mm)350 タイプ水銀 1目盛(℃)0.1
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
番号7 温度範囲(℃)300~360 全長(mm)350 タイプ水銀 外径(Φmm)7 1目盛(℃)0.1
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷

温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
全長(mm)350 タイプ水銀 1目盛(℃)0.1
1本
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(C)組セット ケース入り 種類水銀棒状8本組 全長(mm)300 1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1箱
369,800 税込406,780
5日以内出荷