指切りタイプとなっておりますので細かい作業にピッタリです。全長約41cmのロングタイプの手袋となっておりますので、手から肘ぐらいまでの保護に役立ちます。綿100%の日本製です。
用途農作業、園芸、ピッキング作業、日焼け防止に。
サイズフリー
混率(%)綿100
全長(cm)41
中指長(cm)3
手のひらまわり(cm)15
ゲージ数10
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F
色ブラック/オレンジ
規格EN388 2016:4X43F
機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)オレンジ
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐切創性X/F
耐突刺し性3
耐引裂き性4
8双(4色×各2双)パックのお買い得商品です。特殊しわ加工でグリップ性能に優れています。掌部には柔らかい天然ゴムを使用しております。
用途運送業、倉庫業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工など一般作業全般にご使用下さい。
色赤、青、黄緑、黒
入数(双)8
材質(手袋)ポリエステル、綿、その他
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
関連キーワード