内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。
天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。
手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。
手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。
仕様(EN ISO耐切創性)X
規格【1】EN511:2006【2】EN388:2016
機能(対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4
材質(手袋)ポリエステル、天然ゴムWコート
材質(インナー)アクリル繊維
耐摩耗性2
耐切創性2
耐突刺し性2
ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
色黒
入数(双)1
機能防水防寒
材質(すべり止め)シリコン滑り止め
材質(手袋)ポリエステルストレッチ
材質(インナー)PEフィルム
材質(裏地)フリース
抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。
用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿)
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(反射板)ポリエステル
内側はアクリルパイル編み+もこもこ起毛で保温性抜群です。天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。手の平はサンディーコートをされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。
性能水透過性:1
材質コーティング部:天然ゴムWコート
規格【1(低温・防寒性)】EN511:2006【2(物性性能表示)】EN388:2016
材質(手袋)ポリエステル
抵抗対流冷気抵抗性:X、接触冷気抵抗性:2
材質(インナー)アクリル繊維
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性2、EN ISO:×
耐突刺し性2
耐引裂き性4
インナーに防水フィルム入りです。シリコン製滑り止め付きです。手袋内側、手首がフリース仕様です。
用途警備、誘導、バイク、自転車、アウトドア等の防寒対策に。
トラスコ品番338-2562
材質手袋:ポリエステルストレッチ、すべり止め部:シリコン、裏地:フリース防寒
厚さ(mm)2
色ブラック
サイズM
タイプ滑り止めシリコン
全長(cm)23
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)23
1双
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード