発育状況の把握や追肥料の管理・低減に!
軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付)
セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース
寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D)
質量(g)200(電池別)
電源単3形アルカリ乾電池2個
測定方式2波長光学濃度差方式
測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示
表示範囲-9.9~199.9 SPAD
測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示
測定面積2mm×3mm
メモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消
人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。
仕様【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)
セット内容土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース
寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm
質量(g)370(電池別)
表示土色帖マンセル値(389色)、Lab
測定時間約1秒
使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
保管温湿度範囲-20~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。
付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)66×85×158
質量(g)420(電池除く)
電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab
測定時間約1秒
光源パルスキセノンランプ
インターフェースUSB2.0
繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内
データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計)
測定径(Φmm)約8
光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
関連キーワード