スリムペンカッター 刃先調整固定式Slice(スライス)当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。
10476は、ペンカッター 10513をさらにスリムにしたセラミックカッターです。
本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を2段階調整固定できます。
未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ寸法(mm)139×21.7×12.15質量(g)21.2深さ(mm)切り口:12ブレード#10404×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
セーフティカッターSlice(スライス)(6件のレビュー)当日出荷
安全にクリップし、切り、開けることができる。
紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。
マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃
絶対に錆びず、鋭利さを保つ
耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ
刃交換なし、コスト削減、怪我減少
両手利き用滑り止め仕上げ
埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>寸法(mm)61.24×30.76×5.71質量(g)6
セラミック コンパクトハサミSlice(スライス)(1件のレビュー)当日出荷
コンパクト/軽量設計、Sliceセラミックハサミ。切れ味が抜群、サクサク切れます。刃はセラミックでいつも清潔を保てます。水で丸洗い可能です。刃は丸みを帯びていて、指にも優しく、大怪我の軽減にも役立ちます。セラミック刃は、金属はより摩耗、強さが10倍有るので、長持ちします。ビスフェノールA(BPA)、フタル酸、鉛は不使用。サイズ:150x66x9mm刃渡り:40mm材質:刃身/セラミック 本体:グラスファイバーナイロン
寸法(mm)141×66.5×12.1質量(g)32刃長(mm)40深さ(mm)42
ユーティリティーカッターナイフ 刃先調整固定式Slice(スライス)当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10550は、商品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定でできできます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
寸法(mm)153.83×35.64×21.18質量(g)66深さ(mm)20±0.2
セラミック替刃 ラウンド刃先Slice(スライス)当日出荷
1パックにつき両側刃セラミック刃4枚入り
丸みがかった刃先でより安全
1枚の刃で金属刃の20枚分相当
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
セラミック段ボールカッターのみに使用可
従来の金属刃より安全
非導電性、非磁性
絶対に錆びず、化学薬品に不活性
刃の交換の減少= 怪我の減少
材質(刃)酸化ジルコニウム寸法(mm)33.3×6.26×1.33質量(g)1