カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(213)
  • オフィスサプライ(14)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 自動車用品(216,599)
絞り込み
ブランド
  • MAZDA(マツダ)
  • unitech
  • モノタロウ(5,956)
  • ホンダ(545,819)
  • 三菱ふそう(209,501)
  • SMC(201,259)
  • トヨタ(140,129)
  • ミツビシ(138,054)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
  • ニッサン(87,636)
  • エスコ(69,715)
  • スズキ(67,744)
  • BIGM(丸山製作所)(66,084)
  • スバル(50,609)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,787)
  • いすゞ自動車(41,301)
  • メディアカバーマーケット(40,230)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,694)
  • Panasonic(パナソニック)(29,504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(187)
商品レビュー
  • 以上(2,419)
  • 以上(2,549)
  • 以上(2,566)
  • 以上(2,583)
価格
  • 1,500円以下(53,396)
  • 1,500-10,000円(81,243)
  • 10,000-50,000円(67,664)
  • 50,000-100,000円(22,549)
  • 100,000円以上(12,309)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
216,828件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech

    MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付

    unitech(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
  • MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
  • ガスケット (9956) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (9956)

    MAZDA(マツダ)(38件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー unitech

    MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー

    unitech(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±60(スキュー)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサー1次元レーザーエンジン保護等級IP42照準赤色レーザー読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(4mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約30時間(連続動作)バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
  • ナット フランジ (99) MAZDA(マツダ)

    ナット フランジ (99)

    MAZDA(マツダ)(25件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クランプ ホース (9928) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (9928)

    MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワッシャー (9956) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー (9956)

    MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • ボルト フランジ (9979) MAZDA(マツダ)

    ボルト フランジ (9979)

    MAZDA(マツダ)(18件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。 アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800画素、CMOS センサ速度スキャン速度:60fps/s消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55照明625nm LEDバッテリーリチウムイオン電池読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:1000万回明るさ(Lx)周囲光:0-100000充電時間(時間)(満充電まで)約6動作時間(最大)40時間通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600起動電圧範囲(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LEDランプ対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDシステム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
  • キャップ (E016) MAZDA(マツダ)

    キャップ (E016)

    MAZDA(マツダ)(28件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • シート スプリング (03) MAZDA(マツダ)

    シート スプリング (03)

    MAZDA(マツダ)(40件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • ナット (9YB0) MAZDA(マツダ)

    ナット (9YB0)

    MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
  • NAロードスター用 GLASS ROLLOER MAZDA(マツダ)

    NAロードスター用 GLASS ROLLOER

    MAZDA(マツダ)(35件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • ラバーストッパー (G0) MAZDA(マツダ)

    ラバーストッパー (G0)

    MAZDA(マツダ)(46件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • ブーツ ダスト (M5) MAZDA(マツダ)

    ブーツ ダスト (M5)

    MAZDA(マツダ)(34件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MS836 スーパーエコノミー レーザーバーコードスキャナ ハンドフリースタンド付 unitech

    MS836 スーパーエコノミー レーザーバーコードスキャナ ハンドフリースタンド付

    unitech
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS836本体、USBケーブル、保証書センサーレーザスキャナ読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220速度100スキャン/秒消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36コントラスト比印刷(PCS):30%相対湿度5~85(結露ないこと)解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード防塵防水性能IP42光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)0~45動作電圧(V)DC3~5
  • ガスケット (PE23) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (PE23)

    MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
  • ガスケット リヤー コンビ (NA) MAZDA(マツダ)

    ガスケット リヤー コンビ (NA)

    MAZDA(マツダ)(37件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • スクリュー グロメット (BJ) MAZDA(マツダ)

    スクリュー グロメット (BJ)

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • クリップ (BC1D) MAZDA(マツダ)

    クリップ (BC1D)

    MAZDA(マツダ)(25件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • ナット キャッスル (99) MAZDA(マツダ)

    ナット キャッスル (99)

    MAZDA(マツダ)(12件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホルダー ロッド (G0) MAZDA(マツダ)

    ホルダー ロッド (G0)

    MAZDA(マツダ)(42件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • リングO (9954) MAZDA(マツダ)

    リングO (9954)

    MAZDA(マツダ)(16件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • (N248)ND-RF用トランクルームトレイ MAZDA(マツダ)

    (N248)ND-RF用トランクルームトレイ

    MAZDA(マツダ)(41件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ガスケットサーモスタットカバー (B6) MAZDA(マツダ)

    ガスケットサーモスタットカバー (B6)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • ブッシュ (M501) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ (M501)

    MAZDA(マツダ)(13件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • スクリュー&ワッシャー タッピング (90) MAZDA(マツダ)

    スクリュー&ワッシャー タッピング (90)

    MAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガスケット (H001) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (H001)

    MAZDA(マツダ)(12件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • リレー コントロール (B5) MAZDA(マツダ)

    リレー コントロール (B5)

    MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • ピン スプリット (99) MAZDA(マツダ)

    ピン スプリット (99)

    MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スクリュー タッピング (9986) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9986)

    MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボルト (9YA021) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9YA021)

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • グロメットスクリュー (99) MAZDA(マツダ)

    グロメットスクリュー (99)

    MAZDA(マツダ)(20件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
...