ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプSoL当日出荷
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ幅(mm)29タイプ同一鍵寸法B(mm)14.3寸法C(mm)14.6つる径(Φmm)4.8鍵付属本数:3