カテゴリ

  • 測定・測量用品(33)
  • メカニカル部品/機構部品(4)
  • 自動車用品(216,618)
  • その他(3)
絞り込み
ブランド
  • MAZDA(マツダ)
  • HIKMICRO
  • モノタロウ(5,959)
  • ホンダ(545,945)
  • 三菱ふそう(209,506)
  • SMC(201,254)
  • トヨタ(140,140)
  • ミツビシ(138,063)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
  • ニッサン(87,643)
  • エスコ(69,802)
  • スズキ(67,803)
  • BIGM(丸山製作所)(66,084)
  • スバル(50,620)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,792)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,231)
  • RS PRO(34,744)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,621)
  • Panasonic(パナソニック)(29,509)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2,410)
  • 以上(2,538)
  • 以上(2,555)
  • 以上(2,572)
価格
  • 1,500円以下(53,402)
  • 1,500-10,000円(81,162)
  • 10,000-50,000円(67,594)
  • 50,000-100,000円(22,522)
  • 100,000円以上(12,311)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
216,655件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット (9956) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (9956)

    MAZDA(マツダ)(38件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ナット フランジ (99) MAZDA(マツダ)

    ナット フランジ (99)

    MAZDA(マツダ)(24件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クランプ ホース (9928) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (9928)

    MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワッシャー (9956) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー (9956)

    MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
    温度範囲(℃)-20~550精度(℃)最大±2視野角50°×50°NETD(mK)<50保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)フレームレート25Hzバッテリー稼動時間8時間仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290測定精度最大±2℃もしくは±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35保管温度(℃)-40~70記録メディア内蔵メモリ(4GB)空間分解能(mrad)8.89稼働時間(時間)約8IP等級IP54
  • ボルト フランジ (9979) MAZDA(マツダ)

    ボルト フランジ (9979)

    MAZDA(マツダ)(18件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャップ (E016) MAZDA(マツダ)

    キャップ (E016)

    MAZDA(マツダ)(28件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • シート スプリング (03) MAZDA(マツダ)

    シート スプリング (03)

    MAZDA(マツダ)(40件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • ナット (9YB0) MAZDA(マツダ)

    ナット (9YB0)

    MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NAロードスター用 GLASS ROLLOER MAZDA(マツダ)

    NAロードスター用 GLASS ROLLOER

    MAZDA(マツダ)(35件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • ラバーストッパー (G0) MAZDA(マツダ)

    ラバーストッパー (G0)

    MAZDA(マツダ)(46件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • ブーツ ダスト (M5) MAZDA(マツダ)

    ブーツ ダスト (M5)

    MAZDA(マツダ)(34件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ。内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージ。ワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
    温度範囲(℃)-20~550視野角50°×50°NETD(mK)<50保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)フレームレート25Hzバッテリー稼動時間8時間仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ240×320解像度、2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012測定精度(%)±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)約3保管温度(℃)-40~70特性耐衝撃・防塵・防水記録メディア内蔵メモリ(4GB)稼働時間(時間)約8IP等級IP54測定精度(℃)最大±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
  • ガスケット リヤー コンビ (NA) MAZDA(マツダ)

    ガスケット リヤー コンビ (NA)

    MAZDA(マツダ)(37件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • ガスケット (PE23) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (PE23)

    MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ホルダー ロッド (G0) MAZDA(マツダ)

    ホルダー ロッド (G0)

    MAZDA(マツダ)(42件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • スクリュー グロメット (BJ) MAZDA(マツダ)

    スクリュー グロメット (BJ)

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • ナット キャッスル (99) MAZDA(マツダ)

    ナット キャッスル (99)

    MAZDA(マツダ)(12件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブッシュ (M501) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ (M501)

    MAZDA(マツダ)(13件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クリップ (BC1D) MAZDA(マツダ)

    クリップ (BC1D)

    MAZDA(マツダ)(25件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
    温度範囲(℃)-20~350精度(℃)最大±2視野角50×50°NETD(mK)<50保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)フレームレート25Hzデジタルズーム1倍~4倍バッテリー稼動時間4時間仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)138.45×85.2×23.6質量(g)約218測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)バッテリー:約2.5明るさ手動記録メディア内蔵メモリ(4GB)IP等級IP54駆動時間(時間)バッテリー:約4
  • スクリュー&ワッシャー タッピング (90) MAZDA(マツダ)

    スクリュー&ワッシャー タッピング (90)

    MAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガスケットサーモスタットカバー (B6) MAZDA(マツダ)

    ガスケットサーモスタットカバー (B6)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • リングO (9954) MAZDA(マツダ)

    リングO (9954)

    MAZDA(マツダ)(16件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • (N248)ND-RF用トランクルームトレイ MAZDA(マツダ)

    (N248)ND-RF用トランクルームトレイ

    MAZDA(マツダ)(41件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ピン スプリット (99) MAZDA(マツダ)

    ピン スプリット (99)

    MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スクリュー タッピング (9986) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9986)

    MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リレー コントロール (B5) MAZDA(マツダ)

    リレー コントロール (B5)

    MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • フューズ (30A) (T0) MAZDA(マツダ)

    フューズ (30A) (T0)

    MAZDA(マツダ)(15件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スクリュー タッピング (9YA6) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9YA6)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガスケット (H001) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (H001)

    MAZDA(マツダ)(12件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • クリップ MAZDA(マツダ)

    クリップ

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボルト (9YA021) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9YA021)

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
...