カテゴリ
- 自動車用品(216,588)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(38)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)
- MMK SCIENTIFIC
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,646)
- 三菱ふそう(209,500)
- SMC(201,258)
- トヨタ(140,117)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,726)
- ニッサン(87,638)
- エスコ(69,342)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,781)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,655)
- Panasonic(パナソニック)(29,731)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(2,411)
- 以上(2,540)
- 以上(2,557)
- 以上(2,574)
価格
- 1,500円以下(53,392)
- 1,500-10,000円(81,159)
- 10,000-50,000円(67,589)
- 50,000-100,000円(22,530)
- 100,000円以上(12,298)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

pHメーター ペン型/センサ一体タイプ
MMK SCIENTIFIC(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2
滅菌・個包装 ポリスポイト
MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(50本)ほか当日出荷EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリエチレン形態個包装
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可
MMK SCIENTIFIC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
TDS&ECメーター
MMK SCIENTIFIC¥2,898税込¥3,1881台当日出荷【多機能な3-in-1測定器】 水溶液中のTDS/EC/水温の測定が同時に行えます。ハードケース入りで屋外へ持ち出しも簡単&安全に行えます。 【超高速・高精度】 独自開発した高性能SLAMと特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得る事が可能です。 【厳格な検品】 JIS A3グレードの純水を使用し、TDS値が「0」となった商品のみ合格としています。 【自動温度補正機能(ATC)】 正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【ホールド機能】 測定結果をディスプレイに表示させたままホールドできます。 【オートオフ機能】 5分間操作が無い場合、自動で電源をオフにして電池の消耗を防ぎます。用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書幅(mm)1.4高さ(mm)3質量(g)55タイプペン型電源CR2032リチウムイオン電池 1個測定項目TDS・EC・水温寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3本体寸法(mm)15.5×1.4×3温度測定範囲(℃)0.1~80.0精度(%)±2温度補償自動補正測定範囲(μS/cm)EC:0~9999電池非標準バッテリ 電池(付属)表示項目TDS・EC・水温オートパワーオフ5分後材質(電極)特殊合金測定範囲(ppm)TDS:0~9990温度範囲(°F)32.0~176.0
...