カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(40)
- 自動車用品(216,409)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)
- アトミクス
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
商品レビュー
- 以上(2,431)
- 以上(2,561)
- 以上(2,578)
- 以上(2,595)
価格
- 1,500円以下(52,509)
- 1,500-10,000円(81,091)
- 10,000-50,000円(67,675)
- 50,000-100,000円(23,010)
- 100,000円以上(12,663)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

油性ハードラインC-500
アトミクス(39件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1缶(4kg)ほか当日出荷から5日以内出荷超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要危険等級Ⅱ使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間30分(23℃時)危険物の性状非水溶性塗回数2回
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000
アトミクス(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1缶(3.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400
アトミクス(10件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1缶(15kg)翌々日出荷から3日以内出荷水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上希釈液不要
水性ハードライン W-100
アトミクス¥7,198~税込¥7,918~1缶(4kg)ほか当日出荷から7日以内出荷水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト・コンクリート希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、速乾つや艶消し
フロアトップ#8500
アトミクス(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(4kg)ほか当日出荷から7日以内出荷エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等主な用途コンクリート床硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性
スーパーウマール
アトミクス(6件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット(4kg)当日出荷「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。主成分エポキシ可使時間(分)10~15主な用途モルタル、コンクリート、床危険物の類別非危険物性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000
アトミクス(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)ほか当日出荷から5日以内出荷従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。 水性塗料なので溶剤臭がありません。 非危険物ですので保管場所を選びません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。希釈剤清水使用後の手入方法清水危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら