カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コニシ
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,370)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,651)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,822)
- SHIMANO(シマノ)(6,753)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コニシ
- 4ページ目
4ページ目: コニシのすべての商品

アロンアルフアEXTRA 耐衝撃スリム
コニシ(2件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷仕様中粘度型成分シアノアクリレート系色透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド ペーパーキレイボトル
コニシ(9件のレビュー)¥389税込¥4281本(30mL)当日出荷べとつかず仕上がりがきれいな水性のりです。 塗りやすい細口ノズルで細かい作業に最適です。 乾くと透明になります。用途パンチアート、ペーパーアイテム、ペーパークラフト、カード作り、ラッピング、手芸、紙工作原材料変成EVA樹脂系エマルジョン形
コンクリボンドK10
コニシ(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(170mL)当日出荷釘不要 高粘度 初期接着強用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級Ⅲ色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
ボンド 木工用プレミアム
コニシ(2件のレビュー)¥369税込¥4061本(30mL)当日出荷接着スピードが速い。水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上改正建築基準法(JIS対応)JIS A6040原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アロンアルフア専用硬化促進剤
コニシ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(100mL)ほか当日出荷から翌日出荷硬化促進用途アロンアルフアの硬化をさらに速くしたいとき。充填接着。盛り上げ接着。包装缶硬化速度【約2kg/cm2に達する時間】硬化促進剤あり/ポリ塩化ビニル樹脂:1秒、ポリカーボネート樹脂:3秒、ゴム(EPDM):1秒、鉄:3秒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性効果白化防止できます
ボンド G9900
コニシ¥2,398税込¥2,6381個(430mL)当日出荷スプレー性良好。ロングタック(貼合せ可能時間(20℃)5~30分)、耐熱性に優れる用途木、合板、メラミン化粧版、金属、硬質塩ビ、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着。内装工事、巾木の接着成分エアゾールスプレー型クロロプレンゴム系溶剤系アズワン品番64-8325-62
ボンド耐熱ハケ塗りHG
コニシ¥2,698~税込¥2,968~1缶(1.5kg)ほか当日出荷トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着成分クロロプレンゴム系溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途低VOC主なワークパーツ
はがせるシーリング材キレイキーパー
コニシ¥799~税込¥879~1個(40mL)ほか当日出荷から5日以内出荷コンロまわりやトイレの床のすき間を埋めて汚れを防ぎ、日々の掃除の手間が省けます。キレイに仕上がる専用ノズル付きです。透明で塗った箇所が目立たない!。汚れが気になったら、簡単に剥がせます!。1本当たりの使用可能量:2.5m(専用ノズル装着時・厚み3mm塗布)。コンロ外周(一般サイズ)2.3m,便器底部外周1.5mに対応しています。用途コンロやトイレ周りのすき間汚れ防止に色透明容量(mL)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンド 保護・お直し便利テープ
コニシ¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。 幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。 テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修テープ幅(mm)25テープ長さ(m)3
パーキングボンド PX250 アプリパック
コニシ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(760mL)当日出荷一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。 パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。 製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。 衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。 耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。 低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。 塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤色ホワイト硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ユニエポ補修用プライマー(缶)
コニシ¥3,298税込¥3,6281缶(500g)4日以内出荷1液型ですので、計量や混合といった繁雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。 かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。 防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。 2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。 2液型と同様に、湿潤面接着性、耐水性に優れています。用途防錆用プライマー:露出鉄筋補修用防錆プライマー 樹脂モルタルのタックコート:断面修復用樹脂モルタルのタックコート ポリマーセメントモルタルのタックコート:断面修復用ポリマーセメントモルタルのタックコート成分硬質1液型エポキシ樹脂色白主成分エポキシ樹脂、防錆剤主な用途鉄部改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆硬化方式湿気硬化型外観白色粘調液体粘度(23℃)(Pa・s[P])12.5±7.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハクリシール ONE
コニシ(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(333mL)欠品中色灰色ペースト比重1.45±0.05標準使用量1本当り 約3m外観灰色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーボンドはくりシールプライマー塗布厚さ(mm)20mm幅、3mm厚
E205 4kgセット
コニシ¥18,980税込¥20,8781セット(4kg)当日出荷超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。 硬化後の耐水・耐久性に優れます。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修にトラスコ品番799-7574材質主成分:エポキシ樹脂色(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明容量(kg)4硬化時間24時間(23℃)
コンクリート・石材シール
コニシ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷仕様1成分形変成シリコーン系充てん材成分変成シリコーン樹脂容量(mL)120使用温度範囲(℃)-40~90主成分変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途
コニシ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
アロンアルフアEXTRAスティックスリム
コニシ¥499税込¥5491本当日出荷スティックで細かい部分の塗布が可能。 細かい部分もはみ出さずにつけられる斜めカットのスティックで液量コントロール。 瞬間接着剤。用途金属・陶磁器・木質・硬質プラスチック・合成ゴムなどの接着。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド 内装化粧材用アプリパック
コニシ(5件のレビュー)¥679税込¥7471本(500g)当日出荷作業性が良く、引火性がない水性タイプ。 従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。 硬化後の皮膜は透明性に優れる。 切削加工時に刃物を傷めない。 垂直面への線状塗布が容易。用途木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合原材料EVA樹脂系エマルジョン形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ボンド EセットM
コニシ(9件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット(2kg)当日出荷耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性 硬化後は淡黄色透明。用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に成分エポキシ樹脂タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系粘度中粘度可使時間(分)90改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アロンアルフア(スーパーゼリー)
コニシ(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(4g)ほか当日出荷から5日以内出荷ゼリー状。タレない。用途広い。しみ込まない。充てんOK。ハイスピード接着用途小物細工。装飾品や模型の製作。家具・建物のはがれ。カケ割れ補修に。成分シアノアクリレート系タイプ2液タイプ主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド TMテープWF110S
コニシ(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻欠品中超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ主な用途各種ボード用粘着力(N/10mm)7.5粘着力(N/20mm)15粘着タイプ超強力
ボンドWF101 テープ
コニシ¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
塗装下地コーク ノンブリード
コニシ¥699税込¥7691本(500g)翌日出荷目地汚染の少ないノンブリードタイプ。 防カビ剤配合でカビが生えにくい。 施工後の塗料密着性が良好。 アルミパック採用で作業性良好。 水性タイプなので環境にやさしい。 クリア色は乾くと透明。用途屋外・屋内のひび割れ補修に。危険物の類別非危険物
ボンドSU200
コニシ¥3,298税込¥3,6281本(333mL)欠品中速硬化タイプであり、耐久性に優れています。膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。無溶剤で安全なタイプです。用途金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系トラスコ品番374-8201色グレー容量(mL)333質量(g)462使用温度範囲(℃)-30~150主成分シリル化ウレタン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、硬質塩化ビニル、硬質プラスチック改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.483kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
コンクリボンドK10
コニシ(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(1kg)当日出荷釘不要 高粘度 初期接着強用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅲ色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
ボンドキッチンパネルテープS
コニシ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
KS2000 1kg
コニシ¥2,498税込¥2,7481缶当日出荷速乾タイプです。 ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮します。用途ABS樹脂成型品専用溶剤型融着タイプの接着に、ABS樹脂と木材、布、紙などの接着に成分ABS樹脂トラスコ品番752-0468材質主成分:ABS樹脂、有機溶剤質量(kg)1.2色淡黄白色容量(kg)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ
コニシ¥289税込¥3181本当日出荷透明 速乾 接着部分が目立たない透明タイプ成分SBR系溶剤形タイプ透明タイプ包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)3500~5000標準使用量150~200g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱアズワン品番65-0361-72危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
E390
コニシ¥19,980税込¥21,9781セット(6kg)当日出荷接着性:コンクリートや金属への接着性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐久性:耐水性・耐久性に優れます。 作業性:パテ状でダレがなく、充てん作業性に優れます。主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン・三級アミン外観主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 2:1(質量比)主なワークパーツ
スタイリステ 手芸用 両面テープ
コニシ¥439税込¥4831個(10m)当日出荷裾上げからコスプレまで何でもお任せ。アイロン、ミシンいらずで簡単接着できる手芸用の両面テープです。用途各種手芸、ホビー、衣装作り、コスプレグッズの作成、裾上げ接着可能幅(mm)約10厚さ(mm)約0.13長さ(m)約10
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷ポリエチレン、ポリプロピレンに強力接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対しても優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。用途看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・各種内装材の取付けテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.75
ボンド KU928C-X2wayパック
コニシ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(760mL)ほか当日出荷成分ウレタン樹脂系規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536、A5550粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
気密防水テープ(片面)VF422
コニシ¥779税込¥8571個(20m)当日出荷片面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.85