282件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアメンダーONE コニシ

    フロアメンダーONE

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(500g)
    欠品中
    床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。混合不要の1液タイプで作業性良好。すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。床表面に付着・硬化しても除去可能。
    用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修。床組み部の強度回復成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)セット内容注入液入り缶/250g×2缶、注入器/3本、注入針(保護ケース付)/3本、専用容器/2個、仕様説明書/1枚色ホワイト種類変成シリコーン樹脂系接着剤規格JAIA F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • E208 コニシ

    E208

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(3kg)
    5日以内出荷
    JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。 作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
    用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。 タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。 ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。 樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。 不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • SSテープ コニシ

    SSテープ

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
    用途モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。被着材の素材金属
  • スーパーGスプレーZ 15kg コニシ

    スーパーGスプレーZ 15kg

    コニシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。 初期接着強さに優れています。 JIS A 5549規格品です。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に成分クロロプレンゴム系溶剤形トラスコ品番752-0450材質主成分:クロロプレンゴム系質量(kg)16.5色淡黄色容量(kg)15包装缶標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ

    建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷
    気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
    用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
  • ボンド 木工用ボンド コニシ

    ボンド 木工用ボンド

    コニシ
    ¥349税込¥384
    1袋(180g)
    当日出荷
    水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
    用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
  • ボンド EセットH コニシ

    ボンド EセットH

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(2kg)
    当日出荷
    2液混合型。90分硬化開始。耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性
    用途高粘度成分エポキシ樹脂トラスコ品番112-6377タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1709mL混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 穴あき両面テープ コニシ

    穴あき両面テープ

    コニシ
    ¥839~税込¥923~
    1巻
    翌日出荷
    初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
    テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.14
  • MS・FR・サイディング 遅延剤 コニシ

    MS・FR・サイディング 遅延剤

    コニシ
    ¥379税込¥417
    1個(40g)
    7日以内出荷
    色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • コニシ ボンド防水スプレー長時間 コニシ

    コニシ ボンド防水スプレー長時間

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    フッ素とシリコーンの力で長期間はっ水効果が持続 雨が多い日やアウトドアに最適 大容量(傘:約4本分)
    用途衣類・スキーウェア・雨具・などの繊維製品のはっ水・防汚剤に付属品ガス抜きキャップ仕様ガス抜きキャップ付成分フッ素・シリコーン系はっ水剤トラスコ品番489-8265寸法(mm)Φ66×215色無色透明質量(g)384寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215主成分フッ素・シリコーン系はっ水剤標準使用量傘4本分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性適合用途衣類・スキーウェア・雨具などの繊維製品
  • ボンドマルチコーク コニシ

    ボンドマルチコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。 JSIA F☆☆☆☆適合品です。
    用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。成分変成シリコーン樹脂容量(mL)333質量(g)520使用温度範囲-40~150℃主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ボンドKU928C-X コニシ

    ボンドKU928C-X

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(760mL)ほか
    当日出荷
    1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
    用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • パネルボンドKU コニシ

    パネルボンドKU

    コニシ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(510g×10本)
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ボンド 木部シール コニシ

    ボンド 木部シール

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水性。細部充てん良好。塗装可
    用途木質床と巾木のスキ間成分アクリル樹脂系エマルジョン形原材料アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • あと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンド コニシ

    あと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンド

    コニシ
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    コンクリート、モルタル、金属などへの接着性に優れており、アンカーや差筋の定着用樹脂として最適です。湿潤面施工可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。
    用途設備機器設置に。アンカー・差筋の接着充てん。トラスコ品番447-4660セット内容樹脂カートリッジ×1本、ミキシングノズル×1本、延長チューブ×1本材質主成分:エポキシ樹脂色グレー容量(mL)400
  • MSシール NBタイプ コニシ

    MSシール NBタイプ

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系 耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。 作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。 接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。
    用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地 RC造の各種目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり適合#9性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030)色カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • サイレックス200 333ml コニシ

    サイレックス200 333ml

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    速硬化型です。 低温硬化性に優れます。 硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化による歪みの大きい箇所に適しています。 耐衝撃、耐振動性に優れます。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途金属、プラスチック、木材、石材などの広範囲な被着体に、熱膨張係数差のある異種材料の接着に、サーマルショック等の耐久性を必要とする接着に成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番752-0484材質主成分:変成シリコーン樹脂色ライトグレー容量(mL)333質量(g)462比重1.45±0.05危険物の類別非危険物特性耐衝撃、耐振動性適合用途低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ) コニシ

    ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ)

    コニシ
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。 無溶剤で安全な汎用接着剤です。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ)成分シリル基末端ポリマー系トラスコ品番752-0476材質主成分:変成シリコーン樹脂色白色容量(mL)333質量(g)462比重1.25±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ボンド バスクリーナーレモン コニシ

    ボンド バスクリーナーレモン

    コニシ
    ¥8,498税込¥9,348
    1缶(18L)
    9日以内出荷
    有機酸の働きにより、湯アカ、石けんカスなどをすばやく分解します。 除菌剤配合。
    用途浴室、浴槽の洗浄希釈倍率5~10倍液性酸性標準使用量5~10mL/m2(希釈液)繰り返し・詰め替え対応
  • ワイプノン コニシ

    ワイプノン

    コニシ
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(18L)
    欠品中
    床面、壁面、机などに使用できる多目的洗剤。 汚れとすばやく反応し、低発泡性なので作業性が向上します。
    用途各種床面の洗浄希釈倍率50~130倍液性アルカリ性標準使用量50~100mL/m2(希釈液)繰り返し・詰め替え対応
  • 床美人 コニシ

    床美人

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(600mL)
    欠品中
    成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形色ホワイト種類変成シリコーン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合比重1.2~1.4(23℃)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 冷媒管保温材ジョイント接着剤 コニシ

    冷媒管保温材ジョイント接着剤

    コニシ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(170mL)
    当日出荷
    透明性あり、速乾タイプです。アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させません。ポリプロピレンにも接着出来ます。
    用途冷媒管保温材のジョイント接着に。成分SBR系溶剤形トラスコ品番374-8227色クリア容量(mL)170質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~100主成分SBR系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)JIS A5549 F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ボンドスプレーのり Z-1 コニシ

    ボンドスプレーのり Z-1

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(430mL)
    当日出荷
    ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。
    用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサントラスコ品番447-5011使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる種別Z-1主な用途紙、布、プラスチックフィルム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
  • ボンドクイック30 コニシ

    ボンドクイック30

    コニシ(19件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(15g×10セット)ほか
    当日出荷
    混合後30分で硬化を始めるため、塗布と貼り合せ作業が余裕をもって行えます。 耐久性 耐水性 充てん性 2液混合型 30分硬化開始
    用途部材点数の多い工作位置を決めながらのタイル貼り陶磁器製品の複雑なカケ割れに成分エポキシ樹脂系色淡色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比主剤:硬化剤=1:1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • E209 コニシ

    E209

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(6kg)
    5日以内出荷
    JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
    主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)外観主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)主なワークパーツ
  • シールカラーマスター コニシ

    シールカラーマスター

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個(160g)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トナー
    改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ポルベックアプリケーター コニシ

    ポルベックアプリケーター

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    9日以内出荷
    作業性に優れたプラスチック軽量タイプ(約500g)。 プラスチックタイ。
    用途ポルベックダスタークロスシリーズ用のアプリケーター。
  • ボンド くつピタ コニシ

    ボンド くつピタ

    コニシ(18件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(10mL×10本)
    翌々日出荷
    速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
    用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。危険等級Ⅲ原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンド ボンド 2wayパック用大型筒 コニシ

    ボンド ボンド 2wayパック用大型筒

    コニシ
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    汎用カートリッジガンに装着可
    用途2wayパックシリーズ用大型筒危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 気密防水テープ(両面タイプ) コニシ

    気密防水テープ(両面タイプ)

    コニシ
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
    用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様両面タイプトラスコ品番376-2831質量(g)400剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
  • トイレクリーナー 中性 コニシ

    トイレクリーナー 中性

    コニシ
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(800mL×12本)
    5日以内出荷
    洗浄面の素材に優しい中性タイプ。 特殊微粒子研磨剤配合で、便器の汚れ、水アカ、黄ばみを落とします。 除菌剤配合。
    用途トイレ、洗面所、浴室の陶磁器およびタイルの洗浄
  • ボンド エフレックスタイルワン コニシ

    ボンド エフレックスタイルワン

    コニシ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(2kg)
    当日出荷
    1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
    用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系JIS規格A5548、A5557 F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg特性弾力性、耐熱性、耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • ボンド多用途シール コニシ

    ボンド多用途シール

    コニシ(10件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本(65mL)ほか
    当日出荷
    塗布性良好・塗装可・防カビ剤入り・目地汚染のないノンブリードタイプ 乾くと透明になります
    用途内・外壁の目地・ひび割れ、壁と柱、壁クロスのすき間、内、外壁と窓枠のすき間、せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ、壁クロスの継ぎ目のすき間成分アクリル樹脂系エマルジョン形容量(mL)65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • クイックメンダー コニシ

    クイックメンダー

    コニシ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(1kg×6セット)
    欠品中
    2液混合型。高接着性。5分硬化開始。高強度。充てん性。耐久性。ペースト状
    用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに。各種金属・石材・ガラス。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ・割れ成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 1kg色A剤:白色、B剤:黒色主な用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木・各種金属・石材・ガラス・各種タイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL特性高接着性、高強度、充てん性、耐久性危険物の性状非水溶性
  • キッチンパネル用テープS コニシ

    キッチンパネル用テープS

    コニシ
    ¥679税込¥747
    1巻
    翌日出荷
    有機溶剤を含まない粘着剤使用のため低臭気、低温時の接着性に優れます。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1
  • エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 コニシ

    エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤

    コニシ
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(2セット)
    5日以内出荷
    軽量のため、従来の樹脂モルタルでは対応できなかった垂直面や天井面の厚塗り施工が可能です。
    用途コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充填材。仕様可使時間(20℃):45±10分トラスコ品番485-9651色灰色容量(L)8主成分エポキシ樹脂可使時間(分)45±10(20℃)危険物の類別非危険物
  • クリスタル コニシ

    クリスタル

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(2kg×9袋)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ビニル床タイル/シート等(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の化学系床材の保護と艶出しに。
    用途化学系床材の保護・つや出し
  • 裁ほう上手スティック コニシ

    裁ほう上手スティック

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    欠品中
    裁ほう上手があればカバン・ポーチ・ブックカバーなどの素敵なアイテムが手軽に作れます。すそ上げ・名札つけなど、簡単にさっとできます。
    用途すそ上げ・名札つけなど成分水性ウレタン樹脂系容量(mL)6アズワン品番65-0443-47
  • 水性スリーク NEW コニシ

    水性スリーク NEW

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1缶(18L)
    9日以内出荷
    ロウを主体とした水性ワックス。 塗布後乾いてから磨くと素晴らしい光沢が得られます。 樹脂タイプのワックスに比べて滑りやすいので、注意してください。
    用途化学系床材および塗装木質系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用標準使用量1800m2/18L繰り返し・詰め替え対応
  • ボンド木床専用ワックス エコパック コニシ

    ボンド木床専用ワックス エコパック

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(2kg×9袋)
    8日以内出荷
    フローリングにおける密着不良問題に対応した木質系床材専用樹脂仕上剤。 さらに住宅内への使用に配慮し、耐水白化性と耐スリップ性も高めました。 2kgパックで小面積の床にも最適。
    用途塗装木質系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量180m2/2kg繰り返し・詰め替え対応