282件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンド 油性コーク コニシ

    ボンド 油性コーク

    コニシ
    ¥759税込¥835
    1本(330mL)
    当日出荷
    気密性。塗装不可。表面皮膜型(内部不硬化)
    用途屋根・壁面の雨もれと気密対策成分油性系色グレー規格(JSIA)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級Ⅱ原材料油性系危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
  • ボンド EセットL コニシ

    ボンド EセットL

    コニシ(3件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(2kg)
    欠品中
    2液混合型。90分硬化開始。耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性 硬化後は褐色半透明
    用途金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に成分エポキシ樹脂種別低粘度タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.435L混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 気密防水テープ(両面タイプ) コニシ

    気密防水テープ(両面タイプ)

    コニシ
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
    用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様両面タイプトラスコ品番376-2831質量(g)400剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
  • ボンド ダクト用スプレー コニシ

    ボンド ダクト用スプレー

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(430mL)
    当日出荷
    オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。トラスコ品番366-4899色白色使用温度範囲(℃)-20~80主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)10危険物の性状非水溶性適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
  • 梱包テープ 67949 コニシ

    梱包テープ 67949

    コニシ
    ¥499税込¥549
    1巻
    当日出荷
    ハサミ不用!特殊繊維加工! 薄型・重ね貼り可能・油性ペン記入可能
    用途小包、宅配便の梱包・ダンボールの封かん雑誌や新聞の束、木材・パネルを束ねる時にも効果的! 中梱包主な用途梱包用テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
  • 気密防水テープ(両面)WF422 コニシ

    気密防水テープ(両面)WF422

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(20m)
    欠品中
    両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
    用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
  • 裁ほう上手スティック コニシ

    裁ほう上手スティック

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    欠品中
    裁ほう上手があればカバン・ポーチ・ブックカバーなどの素敵なアイテムが手軽に作れます。すそ上げ・名札つけなど、簡単にさっとできます。
    用途すそ上げ・名札つけなど成分水性ウレタン樹脂系容量(mL)6アズワン品番65-0443-47
  • PSシール コニシ

    PSシール

    コニシ
    ¥5,298税込¥5,828
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
    用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用)色カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シール プライマー コニシ

    シール プライマー

    コニシ
    ¥2,298税込¥2,528
    1缶(500g)
    4日以内出荷
    シーリングプライマー
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • AUクイック コニシ

    AUクイック

    コニシ
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(333mL×10本)
    5日以内出荷
    健康住宅対応 塗装非汚染型 速硬化 塗装可
    用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修、防水下地処理規格JSIA F★★★★認定品 - 厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない比重1.38危険物の類別非危険物
  • ハクリスタープロX コニシ

    ハクリスタープロX

    コニシ
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    はく離力は「ハクリスターシリーズ」の中で最も強力で、厚い樹脂皮膜にもすばやく浸透し、溶解します。
    用途樹脂仕上剤のはく離希釈倍率12~20倍液性アルカリ性標準使用量1200m2/18L
  • アロンアルフア ゼリー状スリム 4g コニシ

    アロンアルフア ゼリー状スリム 4g

    コニシ
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    用途多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や磁器にも使える瞬間接着剤。成分シアノアクリレート系色透明主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ボンド 両面テープハイパワー15 コニシ

    ボンド 両面テープハイパワー15

    コニシ
    ¥249~税込¥274~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボンドGS1Z コニシ

    ボンドGS1Z

    コニシ
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(14kg)
    7日以内出荷
    初期接着性良好。スプレー型。
    用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。成分クロロプレンゴム系溶剤形色淡黄色タイプノントルエン規格JIS A 5549 造作用接着剤包装缶粘度範囲(mPa・s)200~280主な用途木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり)不揮発分18.5%改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ボンド KU920 コニシ

    ボンド KU920

    コニシ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(333mL)
    当日出荷
    施工が簡単。無溶剤刑。ハイセッティング
    用途キッチンパネルの接着成分ウレタン樹脂系規格(JIS)F★★★★比重1.35~1.55改正建築基準法(JIS対応)JIS A5538 F★★★★原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mL主なワークパーツ
  • ボンド多用途シール コニシ

    ボンド多用途シール

    コニシ(10件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本(65mL)ほか
    当日出荷
    塗布性良好・塗装可・防カビ剤入り・目地汚染のないノンブリードタイプ 乾くと透明になります
    用途内・外壁の目地・ひび割れ、壁と柱、壁クロスのすき間、内、外壁と窓枠のすき間、せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ、壁クロスの継ぎ目のすき間成分アクリル樹脂系エマルジョン形容量(mL)65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • ボンドCK51 コニシ

    ボンドCK51

    コニシ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。 接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。 均一塗布ノズル付。 健康住宅対応。
    用途木質フローリング床組用。 木質フロア仕上げ材と合板・パーティクルボードなど木質下地材の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン系環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • クイックメンダー コニシ

    クイックメンダー

    コニシ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(1kg×6セット)
    欠品中
    2液混合型。高接着性。5分硬化開始。高強度。充てん性。耐久性。ペースト状
    用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに。各種金属・石材・ガラス。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ・割れ成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 1kg色A剤:白色、B剤:黒色主な用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木・各種金属・石材・ガラス・各種タイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL特性高接着性、高強度、充てん性、耐久性危険物の性状非水溶性
  • 変シリコンコークNBクイック コニシ

    変シリコンコークNBクイック

    コニシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(333mL×20本)
    5日以内出荷
    一般建築物の内外装目地・モルタル。コンクリートのひび割れ補修。塩ビ銅板、カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目のシール。パイプ貫通部まわりのシール※ガラスまわりには適さない。中モジュラス、被塗装性最良、密着性・耐候性良好。速硬化タイプで塗装工程に短時間で移行、耐熱・耐寒性(-30℃~+90℃)。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。JSIA F☆☆☆☆認定品
    用途一般建築物の内外装目地などに材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱・耐寒・防カビ
  • 防カビシリコンコーク コニシ

    防カビシリコンコーク

    コニシ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(333mL×20本)
    5日以内出荷
    防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
  • 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” はくりシールONE コニシ

    土木建築用エポキシ樹脂接着剤” はくりシールONE

    コニシ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(20本)
    5日以内出荷
    はく離が容易なひび割れシール材です。撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。
    用途「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに。トラスコ品番485-9588色灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別非危険物
  • 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE206(低粘度) コニシ

    土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE206(低粘度)

    コニシ
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(4セット)
    5日以内出荷
    流動性に優れ、微細なひび割れに注入することが可能です。耐摩耗、耐衝撃、耐水性に優れ、湿潤面接着性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に。色(主剤)透明、(硬化剤)淡褐色透明容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
  • 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドシリンダーセット コニシ

    土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドシリンダーセット

    コニシ
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(100セット)
    5日以内出荷
    ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します。
    トラスコ品番447-4554セット内容注入座金、シリンダー、加圧ゴム、リング、ストッパー材質プラスチック樹脂全長(mm)147危険物の類別非危険物
  • ボンド PX280C-X コニシ

    ボンド PX280C-X

    コニシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    6日以内出荷
    ●フローリング表面に付着した接着剤が、硬化後でも除去が可能です。●耐熱・耐久性に優れています。●床鳴り防止タイプです。●コーキングガンと手搾りの2WAYタイプです。●日本接着剤工業会4VOC基準適合品です。●JIS F☆☆☆☆規格品です。
    用途●木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工。トラスコ品番384-2692危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量10kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンド G8000 合成ゴム系溶剤形接着剤 コニシ

    ボンド G8000 合成ゴム系溶剤形接着剤

    コニシ
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(430mL)
    当日出荷
    速乾型で作業性に優れる。 用途に応じてスプレー幅の切替が可能。 F☆☆☆☆ JIS A 5549 造作用接着剤
    用途ダンボール箱の封緘、組み立て。 緩衝材の接着。質量(g)416寸法(幅W×奥行D)(mm)65×215主な用途ダンボール箱の封緘/組立、緩衝材の接着不揮発分0.15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL特性速乾性危険物の性状非水溶性
  • ボンドG2002 コニシ

    ボンドG2002

    コニシ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    溶剤で発泡ポリスチレンボードを溶かしにくいタイプです。
    用途コンクリート・モルタル下地への発泡ポリスチレン保温板の接着に。トラスコ品番123-7133危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量13kg
  • サイディングシール&SDCカラーマスター コニシ

    サイディングシール&SDCカラーマスター

    コニシ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(4L×2缶)
    6日以内出荷
    サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。
    用途サイディング目地成分変成シリコーン樹脂セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本規格JSIA F☆☆☆☆原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • アロンアルファプロ用 速効ゼリー状 コニシ

    アロンアルファプロ用 速効ゼリー状

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(20g×5本)
    当日出荷
    大容量・多用途・高速接着。タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
    用途多少の隙間や凹凸面、しみこみやすい木材や陶器・皮革にも使える。金属・プラ模型の製作。金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 【主な用途】プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品仕様高粘度型成分シアノアクリレート系色透明主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ボンド マルチコーク コニシ

    ボンド マルチコーク

    コニシ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    広範囲な接着性。速硬化性。耐候性。塗装可
    用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール成分変成シリコーン樹脂系規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ビューシール 6909 硬化遅延剤 コニシ

    ビューシール 6909 硬化遅延剤

    コニシ
    ¥369税込¥406
    1個(40g)
    5日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 紙工用ボンドB1 コニシ

    紙工用ボンドB1

    コニシ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1缶ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    接着層強靱で柔軟性。
    用途無線綴じ製本、製本各部の接着成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形寸法(幅W×奥行D)(mm)162×198容量(kg)3包装ポリ缶pH4.5~7.0主な用途紙不揮発分48.0~51.0%粘度(mPa・s)9000~19000危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ハクリスターSS コニシ

    ハクリスターSS

    コニシ
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    「ハクリスターシリーズ」の中で最も速効性に優れ、すばやく皮膜を溶解するので作業効率が向上します。 不快なにおいを抑え、快適作業を実現します。
    用途樹脂仕上剤のはく離希釈倍率10~15倍液性アルカリ性標準使用量1000m2/18L繰り返し・詰め替え対応
  • ジムクリスタル コニシ

    ジムクリスタル

    コニシ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(2kg×9袋)
    5日以内出荷
    体育館専用の樹脂仕上剤。 適度なノンスリップ性を保ちながら、床面を激しい運動により摩耗か守ります。 2kgパックで小面積の床にも最適。
    用途塗装木質系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量190m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
  • グリーンコート エコパック コニシ

    グリーンコート エコパック

    コニシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2kg×9袋)
    5日以内出荷
    従来の樹脂仕上剤と異なり、金属架橋をしていません。 はく離性にも優れ、環境に配慮した樹脂仕上剤です。 2kgパックで小面積の床にも最適。
    用途化学系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量170m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
  • タイムカットSG コニシ

    タイムカットSG

    コニシ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2kg×9袋)
    5日以内出荷
    ウレタン樹脂を配合した高耐久性樹脂仕上剤。 清潔感のある美しい床面を長期間持続します。 2kgパックで小面積の床にも最適。
    用途化学系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用
  • アクロテック コニシ

    アクロテック

    コニシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2kg×9袋)
    5日以内出荷
    透明感のある光沢を実現しました。 乾燥が早く、モップさばきが軽いので、作業時間の短縮に貢献します。 2kgパックで小面積の床にも最適。
    用途化学系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用
  • ボンド建築用ブチルゴム系防水テ-プ (袋) コニシ

    ボンド建築用ブチルゴム系防水テ-プ (袋)

    コニシ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(8巻)
    9日以内出荷
    耐久・耐候性に優れています。初期接着性が良好です。低温接着性にも優れています。
    用途建築物の防水に。窓枠・レジスター・胴差し周りの防水に。合板目地や、サイディングのジョイント部の防水に。厚さ(mm)0.5色ブラックタイプ両面テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.8
  • ボンド建築用アクリル系気密防水テープ コニシ

    ボンド建築用アクリル系気密防水テープ

    コニシ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(24巻)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。
    用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。タイプ片面テープ長さ(m)20
  • ボンドキッチンパネルテープS コニシ

    ボンドキッチンパネルテープS

    コニシ
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(8パック×5巻)
    9日以内出荷
    初期の接着性が良好です。凹凸面の密着性が良好です。低温での接着性が良好です。お買い得な5巻パックです。
    用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。鏡・装飾ガラスと下地との接着に。厚さ(mm)1.1色ホワイトテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10梱包数10巻粘着力(N/20mm)11(対メラミン化粧板、23℃、1分間養生)
  • WF422 コニシ

    WF422

    コニシ
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(24巻)
    3日以内出荷
    初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。
    用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番147-6398厚さ(mm)0.2タイプ片面テープ幅(mm)75テープ長さ(m)20