8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別Z-3 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0869 タイプ強力型 主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応健康住宅対応製品 規格JAIA 4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 主な用途木材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。 種別Z-2 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0851 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204 主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

規格JAIA 4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 成分ウレタン樹脂系 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536、A5550 粘度(Pa・s)105±35 特性耐水性、耐熱性、耐油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(760mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。 環境対応健康住宅対応製品 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550 成分ウレタン樹脂系無溶剤形 規格JAIA 4VOC基準適合 粘度(Pa・s)105±35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐水性、耐熱性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1本(760mL)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康住宅対応。VOC対策品。湿気硬化。床鳴り防止
用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工 原材料ウレタン樹脂系無溶剤形 規格JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 成分ウレタン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1パック(2kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)