カテゴリ

  • 接着剤・補修材(51)
    • 2液タイプ(19)
    • ガンタイプカートリッジ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • 塗料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(16)
  • スリーボンド(58)
  • セメダイン(51)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(77)
  • アルテコ(ALTECO)(12)
  • 東都化学工業(1)
  • EpoChemical(11)
  • Devcon(デブコン)(21)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • 3M(スリーエム)(57)
  • RS PRO(543)
  • YAGEO(401)
  • サンワダイレクト(302)
  • サンワサプライ(254)
  • アイリスオーヤマ(244)
  • VISHAY(179)
  • KEMET(171)
  • EPCOS(161)
  • エスコ(144)
特性
  • その他(3)
  • 絶縁(3)
  • 耐久・耐摩耗(7)
  • 耐寒(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(8)
  • 耐薬品(4)
  • 耐衝撃・耐振動(3)
  • 防水・耐水(11)
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途コンクリート(3)
  • 用途木材(2)
  • 用途石材(2)
  • 用途金属(3)
  • 用途陶磁器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エポキシ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフレックス(ホワイト) コニシエフレックス(ホワイト)コニシ
1,698税込1,868
1本(333mL)
4日以内出荷
1液型、弾力性、低温特性良好。
用途コンクリートのひび割れ補修。目地充てん。各種パネル、石材の接着。ホワイト質量(g)532寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×320粘度900 - 1400 Pa・s (2r/min)危険物の類別非危険物
エフレックス(グレー) コニシエフレックス(グレー)コニシ
1,698税込1,868
1本(333mL)
4日以内出荷
1液型、弾力性、低温特性良好。
用途コンクリートのひび割れ補修。目地充てん。各種パネル、石材の接着。グレー質量(g)532寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×320粘度900 - 1400 Pa・s (2r/min)危険物の類別非危険物
クイックメンダー コニシクイックメンダーコニシ
24,980税込27,478
1箱(1kg×6セット)
予約販売
2液混合型高接着性5分硬化開始高強度充てん性耐久性ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに各種金属・石材・ガラス各種タイルのはがれ補修ノンスリップのはがれ補修ポストや表札の接着各種の家具や建具のガタつき修理外壁や石材部分のカケ・割れ成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 1kgA剤:白色、B剤:黒色主な用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木・各種金属・石材・ガラス・各種タイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL特性高接着性、高強度、充てん性、耐久性危険物の性状非水溶性
E200 コニシE200コニシ
35,980税込39,578
1箱(1kg×10セット)
7日以内出荷
2液混合型。60分硬化開始。充てん性。湿潤面接着。高耐水性。
用途コンクリート・モルタルの塗継・金属ボルトの埋込・機械台座の固定付属品手袋・ヘラ成分エポキシ樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
モルタルコンクリート塗継用ボンド E200 コニシモルタルコンクリート塗継用ボンド E200コニシ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
混合後は90分で硬化が始まります。湿潤面接着も可能です。高耐水性に優れた接着剤です。
用途コンクリート・モルタルの塗継に。金属ボルトの埋め込みに。機械台座の固定に。トラスコ品番374-8316材質主成分:エポキシ樹脂白/褐色(主剤/硬化剤)容量(kg)5危険等級固着時間(分)40(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.87LRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24時間(23℃)危険物の性状非水溶性
あと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンド コニシあと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンドコニシ
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
コンクリート、モルタル、金属などへの接着性に優れており、アンカーや差筋の定着用樹脂として最適です。湿潤面施工可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。
用途設備機器設置に。アンカー・差筋の接着充てん。トラスコ品番447-4660セット内容樹脂カートリッジ×1本、ミキシングノズル×1本、延長チューブ×1本材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(mL)400
注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E209” コニシ注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E209”コニシ
46,980税込51,678
1箱(4セット)
5日以内出荷
JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 コニシ注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂コニシ
73,980税込81,378
1箱(3セット)
5日以内出荷
JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)6主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E208” コニシ注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E208”コニシ
46,980税込51,678
1箱(4セット)
5日以内出荷
JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” はくりシールONE コニシ土木建築用エポキシ樹脂接着剤” はくりシールONEコニシ
25,980税込28,578
1箱(20本)
5日以内出荷
はく離が容易なひび割れシール材です。撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。
用途「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに。トラスコ品番485-9588灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 コニシエポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤コニシ
39,980税込43,978
1箱(2セット)
5日以内出荷
軽量のため、従来の樹脂モルタルでは対応できなかった垂直面や天井面の厚塗り施工が可能です。
用途コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充填材。仕様可使時間(20℃):45±10分トラスコ品番485-9651灰色容量(L)8主成分エポキシ樹脂可使時間(分)45±10(20℃)危険物の類別非危険物
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE206(低粘度) コニシ土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE206(低粘度)コニシ
46,980税込51,678
1箱(4セット)
5日以内出荷
流動性に優れ、微細なひび割れに注入することが可能です。耐摩耗、耐衝撃、耐水性に優れ、湿潤面接着性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に。(主剤)透明、(硬化剤)淡褐色透明容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドシリンダーセット コニシ土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドシリンダーセットコニシ
67,980税込74,778
1箱(100セット)
5日以内出荷
ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します。
トラスコ品番447-4554セット内容注入座金、シリンダー、加圧ゴム、リング、ストッパー材質プラスチック樹脂全長(mm)147危険物の類別非危険物
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度) コニシ土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度)コニシ
46,980税込51,678
1箱(4セット)
5日以内出荷
圧入時の流動性および揺変性を併せ持ち、ひび割れの内部への注入性に優れています。注入された樹脂の流失や滴落がなく、安定した補修効果が得られます。裏面シール処理のできないひび割れなどの補修が可能です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
(主剤)乳白色半透明、(硬化剤)黄褐色透明容量(kg)3主成分エポキシ樹脂
高性能石材用 コニシ高性能石材用コニシ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2液混合型、低汚染性、湿潤面OK、耐水性、対候性
用途石材・墓石などの各種石材の接着・補修に。コンクリート・モルタル・コンクリートブロック・金属・レンガ・木材・陶磁器・アスファルト舗装特性石材の接着・補修性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)成分エポキシ樹脂系
ウッドエポキシ コニシウッドエポキシコニシ(5件のレビュー)
769税込846
1個(90g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)成分エポキシ樹脂危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ボンドE250 コニシボンドE250コニシ(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(2kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
2液混合型60分硬化開始高耐水性耐候性耐油性耐薬品性
用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性付属品手袋・ヘラ成分エポキシ樹脂系被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状可使時間(分)約50分(20℃、1kg)混合比主剤:硬化剤=1:1外観ペースト状
ボンド 高性能コンクリート用 コニシボンド 高性能コンクリート用コニシ(14件のレビュー)
469税込516
1個(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度成分変成シリコーンエポキシ樹脂系色調グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
パーキングボンド PX250 アプリパック コニシパーキングボンド PX250 アプリパックコニシ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(760mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。 パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。 製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。 衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。 耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。 低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。 塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤主なワークパーツホワイト硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリンダー座金 コニシシリンダー座金コニシ(2件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
シリンダーセット コニシシリンダーセットコニシ(5件のレビュー)
529税込582
1セットほか
当日出荷
「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
ユニエポ補修用プライマー(缶) コニシユニエポ補修用プライマー(缶)コニシ
2,998税込3,298
1缶(500g)
4日以内出荷
1液型ですので、計量や混合といった繁雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。 かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。 防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。 2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。 2液型と同様に、湿潤面接着性、耐水性に優れています。
用途防錆用プライマー:露出鉄筋補修用防錆プライマー 樹脂モルタルのタックコート:断面修復用樹脂モルタルのタックコート ポリマーセメントモルタルのタックコート:断面修復用ポリマーセメントモルタルのタックコート主成分エポキシ樹脂、防錆剤成分硬質1液型エポキシ樹脂主な用途鉄部改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆硬化方式湿気硬化型外観白色粘調液体粘度(23℃)(Pa・s[P])12.5±7.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
E600 コニシE600コニシ
25,980税込28,578
1セット(10kg)
5日以内出荷
伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。 接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ補修 コンクリート打継ぎ部の補修 下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん主成分主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン可使時間(分)60±10(20℃、1kg)外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)硬化時間約6時間〔20℃〕
E390 コニシE390コニシ
15,980税込17,578
1セット(6kg)
当日出荷
接着性:コンクリートや金属への接着性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐久性:耐水性・耐久性に優れます。 作業性:パテ状でダレがなく、充てん作業性に優れます。
主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン・三級アミン外観主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 2:1(質量比)主なワークパーツ
Kモルタル コニシKモルタルコニシ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(8L)
5日以内出荷
軽量モルタル:比重が0.8以下のため、垂直面・天井面でも厚付け施工が可能です。 作業性:成形性が良好で、薄塗りから厚塗りまで自由な厚さに施工できます。 耐久性:凍結融解性に優れ、長期耐久性を有します。
用途充てん補修:コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充てん材 不陸調整:不陸、段差部の調整用樹脂モルタル主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン比重0.75±0.05可使時間(分)45±10分(20℃、500g)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤= 2:1(質量比)
E209 コニシE209コニシ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(3kg)ほか
5日以内出荷
JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)外観主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)主なワークパーツ
E208 コニシE208コニシ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(3kg)
5日以内出荷
JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。 作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。 タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。 ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。 樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。 不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
E207D コニシE207Dコニシ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(3kg)
予約販売
用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン比重1.15±0.05可使時間(分)40±10分(30℃、500g)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024外観主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液粘度(mPa・s)5000~20000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2.6L混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
E200 コニシE200コニシ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(1kg)
当日出荷
高強度:機械的強度や耐摩耗性に優れます。 湿潤面接着性:湿潤面への接着性に優れます。 耐水性:耐水性や耐薬品性に優れます。 接着耐久性:接着後の耐久性に優れます。
用途打継ぎ:新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ、モルタル塗り継ぎ。 アンカーの固定:機械台座固定、拡幅、増築用など、各種アンカーの固定。 注入:逆打ち工法における湿潤間隙部への注入。成分エポキシ樹脂主剤:乳白色、硬化剤:黄色透明可使時間(分)40±10分(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量56mL混合比主剤:硬化剤= 4:1(質量比)危険物の性状非水溶性
多用途屋外用 333ml コニシ多用途屋外用 333mlコニシ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。
用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に特性耐水性成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系トラスコ品番752-0433材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系ライトグレー容量(mL)333質量(g)532主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
UカットONE 333ml コニシUカットONE 333mlコニシ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(333mL)
5日以内出荷
国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修〈建築改修工事監理指針〉品質基準(案)適合品です。 〈建築材料・設備機材等品質性能評価、建築材料等評価名簿〉記載品です。 「計量」「混合」といった手間がない1液タイプで、「可使時間」の制約も受けないため、取り扱いが容易です。 コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 伸縮性に優れ、ひび割れの挙動に追従します。 各種塗装に対して、ほとんど汚染を生じません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ部Uカットシール材充てん補修に、土木構造物の各種目地への充てんにトラスコ品番799-7531グレー容量(mL)333危険物の類別非危険物硬化時間24時間(23℃)
E205 4kgセット コニシE205 4kgセットコニシ
16,980税込18,678
1セット(4kg)
当日出荷
超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。 硬化後の耐水・耐久性に優れます。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修にトラスコ品番799-7574材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明容量(kg)4硬化時間24時間(23℃)
ユニエポ 補修用プライマー コニシユニエポ 補修用プライマーコニシ(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(500g)
当日出荷
1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。 かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。 防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。 2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。 2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。
用途防錆用プライマー 樹脂モルタルのタックコート ポリマーセメントモルタルのタックコート乳白色成分エポキシ樹脂、防錆剤トラスコ品番485-9529比重1.20±0.05粘度(Pa・s)12.5±7.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ボンド EセットM コニシボンド EセットMコニシ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2kg)
当日出荷
耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性 硬化後は淡黄色透明。
用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆原材料エポキシ樹脂系可使時間(分)90タイプ2液混合型粘度中粘度成分エポキシ樹脂主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド EセットL コニシボンド EセットLコニシ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2kg)
当日出荷
2液混合型90分硬化開始耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性 硬化後は褐色半透明
用途金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系種別低粘度成分エポキシ樹脂タイプ2液混合型改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.435L混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド EセットH コニシボンド EセットHコニシ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2kg)
当日出荷
2液混合型90分硬化開始耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性
用途高粘度特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性成分エポキシ樹脂トラスコ品番112-6377タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2kg混合比主剤:硬化剤=1:1危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド ボンド 2wayパック用大型筒 コニシボンド ボンド 2wayパック用大型筒コニシ
408税込449
1本
当日出荷
汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
EMS20 コニシEMS20コニシ
48,980税込53,878
1缶
4日以内出荷
屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。特性耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃トラスコ品番374-8278材質主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂質量(kg)21.2(主剤/硬化剤)ホワイト/グレー使用温度範囲(℃)-50~+120容量(kg)20比重1.50±0.10可使時間(分)60±10(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆外観パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=1:1適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド エフレックスタイルワン コニシボンド エフレックスタイルワンコニシ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(2kg)
当日出荷
1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
用途内外装タイルの接着石材の接着各種内外装パネルの接着特性弾力性、耐熱性、耐水性成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系JIS規格A5548、A5557 F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ボンドエフレックス コニシボンドエフレックスコニシ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(333mL)
当日出荷
1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。 耐水性もあります。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。成分変成シリコーンエポキシ樹脂系質量(g)532危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.473kg特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら