5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。 長さ(m)2
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 成分アクリル樹脂系 透明 タイプ片面粘着テープ 使用温度範囲-20~80℃ 危険物の類別非危険物
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。 成分ブチルゴム系 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)2 主成分ブチルゴム 原材料ブチルゴム 危険物の類別非危険物
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)