2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。
色アイボリーホワイト
成分エポキシ樹脂系
トラスコ品番374-8448
セット内容A剤+B剤 100g
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.075L
危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比)
カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲-40~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
一般建築物の内外装目地。浴室、洗面所、台所まわりのシール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。塩ビ銅板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールなど。※ガラスまわりには適さない。高モジュラス、密着性・耐候性良好、施工後塗装可。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。JSIA F☆☆☆☆認定品
用途一般建築物の内外装目地などに
材質変成シリコーン樹脂系
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性密着性・耐候性、防カビ
JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。
揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。
作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。
高強度:機械的強度および接着強さに優れます。
耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。
タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。
ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。
樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。
不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。
成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類
主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン
可使時間(分)40±10分(30℃、500g)
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024
外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(3kg)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。
色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色
容量(kg)3
主成分エポキシ樹脂
危険物の類別非危険物
関連キーワード