8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布性良好・塗装可・防カビ剤入り・目地汚染のないノンブリードタイプ 乾くと透明になります
用途内・外壁の目地・ひび割れ、壁と柱、壁クロスのすき間、内、外壁と窓枠のすき間、せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ、壁クロスの継ぎ目のすき間 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 容量(mL)65 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(65mL)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1本ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルム容器で押し出し性良好。 ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。 色つきノズルで視認性アップ。 ロングノズルで作業性アップ。 被膜が柔らかく切れにくい。
用途壁紙の剥がれ防止 天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング 下地のすき間、凹凸補修 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 アイボリーホワイト 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番374-8448 セット内容A剤+B剤 100g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.075L 危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

水性 ノンブリード 塗装可 軽量タイプ
用途機質板、合板などの捨て貼り下地の目地 無機質板、合板などの捨て貼り下地の目地処理 壁クロスなど内外装目地やスキ間のシール ALCモルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 規格JSIA F★★★★ ホワイト トラスコ品番447-4651 容量(mL)333 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
739 税込813
当日出荷

JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。 作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。 タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。 ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。 樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。 不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。 成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024 外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(3kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。 (主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 危険物の類別非危険物
1箱(4セット)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)